Skip to main content

Quando si parla di protezione delle vie respiratorie, la prima domanda è spesso la stessa: “qual è la maschera giusta per il mio lavoro?”
Il dubbio è più che legittimo: i contaminanti cambiano da attività a attività, le concentrazioni possono essere molto diverse e le normative impongono criteri precisi di scelta e utilizzo.

Per individuare il dispositivo corretto è essenziale considerare il tipo di agente presente nell’ambiente, la durata dell’esposizione, l’impatto sull’operatività e la conformità alle norme tecniche applicabili. Le principali tipologie di dispositivi filtranti, comprendono semimaschere e maschere a pieno facciale con filtri intercambiabili, semimaschere filtranti FFP e semimaschere con filtri integrati.

In questo contesto, avere un partner tecnico competente fa la differenza: supporto nella valutazione dei rischi, conoscenza delle normative e orientamento verso il DPI più adatto ti permettono di lavorare con sicurezza, continuità e maggiore consapevolezza.

Maschera di protezione delle vie respiratorie: come scegliere quella adatta?

La scelta del dispositivo corretto dipende da dei fattori molto importanti:

  • Tipo di contaminante (gas, vapori, particolato)
  • Concentrazione degli inquinanti
  • Durata dell’esposizione
  • Impatto sull’attività lavorativa
  • Norme tecniche applicabili (EN136, EN140, EN405, EN149)
  • Valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/08

Le principali famiglie di dispostivi per la protezione delle vie respiratorie, con capacità filtranti sono:

  • Semimaschere e maschere a pieno facciale con filtri intercambiabili (EN136 – EN140)
  • Semimaschere con filtri integrati (EN405)
  • Semimaschere filtranti FFP (EN149)

Semimaschere e maschere a pieno facciale con filtri intercambiabili

Semimaschere (EN140)

  • Coprono naso e bocca
  • Utilizzano filtri intercambiabili (EN 143 e EN 14387)
  • Adatte contro gas, vapori e particolato
  • Leggere, pratiche, ottime per verniciatura, manutenzione, solventi, agricoltura

Maschere pieno facciale (EN136)

  • Proteggono anche gli occhi
  • Offrono un fattore di protezione superiore
  • Indicate per sostanze irritanti, tossiche o concentrazioni elevate

A seconda del filtro installato (A, B, E, K, P3, ABEK, combinati, ecc.), la maschera può offrire protezione contro gas, vapori, particolato o una combinazione di questi contaminanti

 

 

Semimaschere con filtri integrati

La norma EN 405 definisce le semimaschere filtranti con valvola e filtri integrati (non sostituibili).
Caratteristiche principali

  • Protezione contro gas, vapori, particolato o combinazioni, a seconda del modello
  • Filtri non sostituibili – quando sono saturi, si cambia l’intera maschera
  • Generalmente più leggere e compatte rispetto alle semimaschere EN140
  • Meno manutenzione, ideali per attività frequenti ma non continuative

Quando scegliere una semimaschera EN405?

  • Quando serve una protezione affidabile ma poco ingombrante
  • Quando non è necessaria una manutenzione dei filtri
  • Quando il lavoro è ricorrente ma non prolungato nel tempo (verniciature, manutenzioni, agricoltura, laboratori)

Semimaschere filtranti FFP (EN149)

Le FFP (Filtering Face Piece) sono generalmente monouso e filtrano solo il particolato (polveri, aerosol, fumi e nebbie). La norma EN149 distingue inoltre due sigle importanti: NR e R. Le maschere contrassegnate con NR (Non Reusable) sono non riutilizzabili e devono essere eliminate dopo un solo turno di lavoro, mentre le R (Reusable) sono riutilizzabili e possono essere utilizzate per più turni, a condizione che vengano verificate e mantenute in buone condizioni funzionali.

Classificazione:

  • FFP1 – Efficienza bassa (filtrazione ≥ 80% )
  • FFP2 – Efficienza media (filtrazione ≥ 94% )
  • FFP3 – Efficienza alta, adatta ad agenti più pericolosi o a concentrazioni elevate (filtrazione ≥ 99% )

Scegliere il DPI corretto per le vie respiratorie significa lavorare in sicurezza, rispettare le normative e garantire interventi professionali.

Che tu debba proteggerti da particolato, gas, vapori o combinazioni di contaminanti, le diverse tipologie di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, ti permettono di individuare la soluzione più adatta al tuo contesto operativo.
Con Würth hai sempre un supporto tecnico completo: dalla comprensione del rischio alla scelta del dispositivo, fino alla corretta applicazione e manutenzione. La protezione delle vie respiratorie non è solo un obbligo normativo: è un investimento sulla continuità e sulla qualità del tuo lavoro.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento