Skip to main content

In alcune professioni le ginocchia possono essere messe a dura prova. Particolarmente rischiosi sono i lavori che richiedono di trascorrere molte ore a terra o a contatto con superfici estremamente dure (piastrellisti, posatori, muratori, giardinieri, ecc.), poiché possono causare infiammazioni od alterazioni articolari e muscolari in grado di compromettere la normale deambulazione. Le sono dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008), che permettono di tutelare al meglio i lavoratori durante lo svolgimento delle loro attività. Ne esistono di diverse tipologie e devono essere scelte in base alle necessità ed al tipo di lavoro svolto

Ginocchiere da lavoro per piastrellisti, posatori: certificate per un’elevata sicurezza ad ogni intervento

Lavorare a terra sottopone le ginocchia ad un carico notevole, soprattutto se il lavoro da effettuare è lungo e la superficie di appoggio particolarmente rigida. Per questo motivo è importante utilizzare ginocchiere certificare EN 14404: uno standard europeo che stabilisce i requisiti fondamentali di questi dispositivi, al fine di garantire il livello di protezione più elevato possibile. Le ginocchiere dotate di questa certificazione sono sicure, poiché sottoposte a numerosi test che permettono di valutarne l’ammortizzazione, la resistenza alla penetrazione di oggetti affilati o appuntiti, la capacità di distribuire la pressione su tutta la superficie quando si lavora in ginocchio e tanto altro.

ginocchiere da lavoro per posatori, piastrellisti, giardinieri, paesaggisti, installatori di condizionamento, lattonieri, meccanici, installatori, fabbri, costruttori di macchine, veicoli e veicoli industriali

La scelta del tipo di ginocchiera da indossare dipende da quanto tempo ogni giorno si trascorre sulle ginocchia. In ogni caso, è importante che le ginocchiere per posatori non risultino troppo pesanti, che abbiano un rivestimento morbido, che siano realizzate con materiali sicuri (privi di CFC) e che siano abbastanza elastiche da non compromettere i movimenti di chi se ne avvale. Inoltre, devono assorbire gli urti, restare sempre in posizione, sia che il lavoratore si inginocchi sia che si alzi in piedi, essere abbastanza grandi da contenere tutta la rotula e traspiranti, così da evitare un’eccessiva sudorazione.

Quali sono i i vantaggi garantiti nell’utilizzo costante delle ginocchiere da lavoro?

Utilizzare le ginocchiere per piastrellisti o per altri professionisti che sono sottoposti quotidianamente ad un certo sforzo fisico, comporta una serie di vantaggi:

  • riduce il carico sostenuto dalle ginocchia, evitando spiacevoli alterazioni e fastidi a livello fisico;
  • aumenta la stabilità dei lavoratori alle superfici;
  • contrasta freddo e ed umidità, mantenendo le ginocchia sempre al caldo ed all’asciutto;
  • protegge i lavoratori dalla penetrazione di eventuali oggetti affilati od appuntiti e dalla contaminazione con agenti chimici.

Scopri le ginocchiere per posatori, piastrellisti, meccanici, giardinieri Würth: tutte certificate secondo la normativa EN 14404!

Ginocchiere Basic: sicurezza e comodità di qualità Würth

Le sono realizzate in schiuma poliuretanica spessa, per un inginocchiamento comodo, e senza CFC. Sono resistenti alla perforazione fino a 250 N (=25 kg). Il fissaggio è semplice e veloce, grazie alla cinghia larga 50 mm. Confortevoli durante l’uso, si adattano bene alle ginocchia.

Indicate per:
piastrellisti, posatori, muratori, giardinieri, stuccatori, carpentieri, posatori di moquette, conciatetti, meccanici, installatori e allestimento di interni.

ginocchiere da lavoro per posatori, piastrellisti, giardinieri, paesaggisti, installatori di condizionamento, lattonieri, meccanici, installatori, fabbri, costruttori di macchine, veicoli e veicoli industriali

Ginocchiere Basic

Codice articolo 089903060

Ginocchiere Ergo: più spessa per il confort delle tue gambe

Le sono realizzate in schiuma di poliuretano, estremamente spessa per un inginocchiamento comodo, e prive di CFC.

Resistenti alle forature fino a 250 N e facili e veloci da fissare, grazie alle cinghie larghe 40 mm.

Risultano particolarmente confortevoli durante l’uso perché si adattano bene alle ginocchia. Con Ergo-Fix la cinghia superiore viene posizionata sulla coscia, impedendo lo scivolamento sul retro.

Indicate per:
piastrellisti, posatori, muratori, carpentieri, giardinieri, stuccatori, conciatetti, posatori di parquet e moquette, meccanici, installatori e allestimento di interni.

ginocchiere da lavoro per posatori, piastrellisti, giardinieri, paesaggisti, installatori di condizionamento, lattonieri, meccanici, installatori, fabbri, costruttori di macchine, veicoli e veicoli industriali

Ginocchiere Ergo

Codice articolo 089903050

Ginocchiere Multi: resistenti e flessibili per ogni necessità!

Le sono il mix perfetto di materiali tecnici e comodità: la superficie antiscivolo in PU resistente all’abrasione e i nastri di fissaggio in neoprene, regolabili, le rendono perfette e comode per ogni lavoro.

Scopri quanto sono confortevoli: il peso ridotto grazie lo spessore ridotto del materiale, non modifica la protezione di questo dispositivo di protezione delle ginocchia.

Indicate per:
elettricisti, piastrellisti, operai edili, carpentieri, lattonieri, fabbri, giardinieri, meccanici ed installatori.

ginocchiere da lavoro per posatori, piastrellisti, giardinieri, paesaggisti, installatori di condizionamento, lattonieri, meccanici, installatori, fabbri, costruttori di macchine, veicoli e veicoli industriali

Ginocchiere Multi

Codice articolo 089903003

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento

    Close Menu