Würth presenta il nuovo manuale di calcolo per le viti strutturali ASSY, uno strumento prezioso per progettisti , ingegneri e tecnici del settore dell’edilizia.
Avrai gratuitamente a tua disposizione tutte le tabelle di calcolo secondo la valutazione tecnica Europea ETA 11/0190, per collegamenti legno-legno e legno-acciaio, di tutta la gamma di viti ASSY®.
La valutazione tecnica europea ETA 11/0190 contiene i parametri meccanici e le indicazioni di calcolo per i collegamenti con viti per legno ASSY® di Würth. I valori di calcolo contenuti nel manuale si riferiscono alla resistenza caratteristica assiale ed a taglio delle viti ASSY definite per la classe di resistenza lignea C24 e sono ottenute sulla base dell’ETA 11/0190 ed in accordo con la norma UNI EN 1995-1-1 “Progettazione delle strutture in legno”.
Il progettista responsabile dei calcoli strutturali dovrà convertire il valore caratteristico al valore di progetto per poi eseguire la verifica rispetto alla sollecitazione derivante dall’analisi statica della struttura in oggetto.
L’utilizzo del manuale è molto efficace per eseguire una verifica rapida di una connessione legno-legno oppure legno-acciaio in quanto si hanno subito a disposizione i valori di resistenza delle viti senza sviluppare manualmente i calcoli.

Utilizzo del manuale di Carpenteria Legno
Per ogni tipologia di vite ASSY, in base al diametro, alla lunghezza, alla tipologia di testa ed alle condizioni di installazione (spessore dell’elemento da fissare) sarà possibile ricavare:
- il valore di resistenza caratteristica assiale Fax,Rk , che comprende sia il meccanismo di estrazione del filetto che la penetrazione testa oppure la rottura del gambo d’acciaio;
- Il valore di resistenza caratteristica a taglio, valutato sia in presenza di preforo (valori massimi) che senza preforo.
In base al tipo di collegamento è possibile trovare una descrizione dettagliata del comportamento meccanico, delle formule di calcolo utilizzate e degli esempi pratici di verifica di una connessione.
legno-legno


acciaio-legno


Tutte le informazioni su viteria, ferramenta per strutture in legno, tasselli e ancoranti e molto altro sono disponibili sulla pagina della carpenteria legno >
Uno strumento in più: tutti i CAD delle viteria Assy a tua disposizione
Per un’analisi più approfondita del progetto, Würth rende disponibili tutti i file CAD gratuiti delle viti ASSY
Se necessitate di dati specifici in formato CAD 3D della viteria Assy e di altre famiglie prodotto come viteria metrica, ferramenta e fissaggio consultate la nostra biblioteca online gratuita:
www.wuerth.partcommunity.com
(Per poter accedere al servizio è necessario essere iscritti al nostro Online Shop)

Software Costruzioni Legno Würth
Prova il pratico software di dimensionamento per le costruzioni in legno con le viti strutturali Würth Assy®, ideale per ingegneri, progettisti e tecnici.
11 moduli
4 differenti tipologie di installazione
Ideale per realizzare connessioni ottimizzate
Basato sulle più recenti norme tecniche europee per le strutture in legno




| E-Business