Skip to main content

Elettricisti, caldaisti, impiantisti d’illuminazione anche stradale, quadristi, neonisti, chi si occupa di impianti di condizionamento e frigoristi hanno tutti i giorni la necessità di misurare tensione, corrente, resistenza, continuità, test di diodi o frequenza.  Il tester è lo strumento elettrico di misura che misura con precisione le correnti alternate e continue.

Categorie di misurazione: come vengono suddivisi gli strumenti di misurazione?

La categoria di misura sono parte di un metodo di classificazione della Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) di circuiti elettrici in tensione. Queste categorie vengono utilizzate nella misurazione e collaudo di impianti e attrezzature, all’interno di un edificio residenziale o industriale.

Le categorie tengono conto dell’energia continua totale disponibile nel punto di circuito dato, e la comparsa di tensioni impulsive. L’energia può essere limitato da interruttori o fusibili e le tensioni impulsive dal livello nominale di tensione.

I circuiti di misura sono soggetti a tensioni e sollecitazioni dei lavori transitori dal circuito a cui sono connessi durante la misurazione. Quando viene utilizzato il circuito di misura per misurare la rete, le sollecitazioni transitori possono devono essere stimate.

Quando viene utilizzato il circuito di misura per misurare qualsiasi altro segnale elettrico, le sollecitazioni transitorie devono essere considerati dall’utente per assicurare che non superino le capacità del dispositivo di misura.

In questo standard, circuiti sono suddivisi nelle seguenti categorie di misura:

  • CAT II   600 V | 4000 V Picco di tensione 12 Ohm Fonte di misurazione
  • CAT II  1000 V | 6000 V Picco di tensione 12 Ohm Fonte di misurazione
  • CAT III  600 V | 6000 V Picco di tensione 2 Ohm Fonte di misurazione
  • CAT III  1000 V | 8000 V Picco di tensione 2 Ohm Fonte di misurazione
  • CAT IV  600 V | 8000 V Picco di tensione 2 Ohm Fonte di misurazione
  • CAT IV 1000 V | 12000 V Picco di tensione 2 Ohm Fonte di misurazione

Dove si utilizza la CAT II

Sono circuiti elettrici collegati direttamente alla rete:

  • Prese di corrente e cavi di deviazione lunghi
  • Tutte le prese elettriche distanti oltre 10m dalla fonte di CAT III
  • Tutte le prese elettriche distanti oltre 20m dalla fonte CAT IV
  • Elettrodomestici ed altri carichi monofase che sono collegati con la presa elettrica

TESTER DI CONTINUITÀ BEEPER PLUS

✔ Protezione da tensioni esterne
✔ Prova di tensione senza contatti
✔ Segnale ottico ed acustico
✔ Funzione torcia a LED- ad alta potenza

Dove si utilizza la CAT III

  • Nelle installazioni di strutture, ad esempio Deviazioni, Prese elettriche, centraline e corti cavi portanti
  • Sistemi d‘illuminazione in grosse strutture
  • Cavo sbarre di alimentazione per industria
  • Prese con grosso carico con cavi corti portanti per alimentazione energetica

PROVATENSIONE TEST PLUS

✔ Campo di misurazione 12 – 1000 V AC
✔ Indicazione ottica
✔ Funzione torcia LED
✔ Rilevazione alternata senza il contatto elettrico su prese fusibili ed interruttori
✔ Non necessita di flusso di corrente
✔ La calotta bianca diventa rossa ed emette un segnale acustico

PINZA AMPEROMETRICA

✔ Campo di misurazione di tensione 0–600 V AC/DC
✔ Campo di misurazione corrente 2–600 A AC/DC
✔ Indicazione ottica ed acustIca (LC-Display)
✔ Misurazione della resistenza 0–20 MΩ
✔ Prova diodi
✔ Cambio manuale o automatico del campo di misurazione
✔ Prova acustica di continuità
✔ Misurazione della capacità
✔ Utilizzo con una sola mano
✔ Misurazione corrente d‘avviamento
✔ Registrazione della misurazione MIN/MX
✔ Funzione Data-Hold
✔ Retro illuminazione LC-Display
✔ Illuminazione punto di misurazione (LED)
✔ Misurazione della frequenza della corrente e della tensione con un solo tasto
✔ Custodia

Dove si utilizza la CAT IV

  • Alla fonte d‘installazioni a bassa tensione ad esempio contatori
  • Attacco generale, protezione sovratensione parte primaria
  • All‘esterno il cavo portante per alimentazione della struttura
  • Collegamento tra gli strumenti di misurazione ed il pannello con gli interrutori sul quadro elettrico.
  • Cavi di linee aeree tra le strutture ad esempio i cavi dei tralicci ENEL
  • Cavi interrati verso pompe acqua
  • Impianti fotovoltaici

MULTIMETRO DIGITALE

✔ Campo di misurazione 0–10 A AC/DC, 0–600 V AC/DC
✔ NCV indicazione acustica ed ottica su display ( LED rosso)
✔ Magnete nel guscio (migliore fissaggio su quadri elettrici etc.)
✔ Incastro dei puntalini sul guscio per il trasporto e per la distanza di 19 mm tra i due puntalini per prese Schuko
✔ LC Display con retroilluminazione
✔ Misurazione della resistenza
✔ Misurazione tensione senza contatti
✔ Custodia porta multimetro in polietilene
✔ Funzione autorange
✔ Funzione TRMS
✔ Torcia LED integrata
✔ Prova di continuità
✔ Prova diodi
✔ Funzione Data-Hold
✔ Auto Power-OFF

TESTER DI TENSIONE BIPOLARE LED PROII

✔ Campo di misurazione di tensione 6–1000 V AC (TRMS), 6–1400 V DC
✔ Possibile misurazione della tensione senza batterie
✔ Misurazione unipolare della fase
✔ Misurazione due poli della rotazione
✔ Test di continuità 0– 50 Ω
✔ Test FI/RDC tramite due tasti
✔ Misurazione con una sola mano su prese civili ed industriali
✔ Grado di protezione IP 65

TESTER DI TENSIONE BIPOLARE LCD PROII

✔ Campo di tensione 3–1000 V AC (TRMS), 4–1400 V DC
✔ Grande LC-Display
✔ Possibile misurazione della tensione senza batterie
✔ Misurazione unipolare della fase
✔ Misurazione due poli della rotazione
✔ Misurazione resistenza 1–1999 Ω
✔ Test di continuità 0– 50 Ω
✔ Misurazione della frequenzag 1–1000 Hz
✔ Data-Hold-Funktion
✔ Test FI/RDC tramite due tasti
✔ Misurazione con una sola mano su prese cilivi ed industriali
✔ Grado di protezione IP 65

Categorie di Misurazione secondo IEC/EN 61010-1 Standard

categorie misurazione

Sistemi di misurazione: chi li utilizza

I professionisti che li utilizzano tutti i giorni sono:

  • Elettricisti
  • Caldaisti (termoidraulici)
  • Chi si occupa di assistenza tecnica alle caldaie
  • Chi si occupa di assistenza tecnica per impianti industriali in genere
  • Impiantisti d‘illuminazione anche stradale
  • Quadristi
  • Neonisti
  • Chi si occupa di impianti di condizionamento (senza taratura)
  • Frigoristi

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.