Quando si tratta di eseguire tagli rapidi e versatili su legno, metallo o plastica, la sega universale è lo strumento che non può mancare in officina o in cantiere. Nota per la sua flessibilità d’impiego, permette di affrontare lavori di demolizione, manutenzione e giardinaggio anche in spazi ristretti o in posizioni difficili da raggiungere. In questa guida ti spieghiamo come scegliere la sega giusta in base al tipo di lavoro e ti presentiamo tre modelli top di gamma Würth, con una panoramica sulle lame più adatte per ogni esigenza.
A cosa serve una sega universale?
La sega universale, detta anche sega alternativa o reciproca, è un utensile elettrico che impiega lame intercambiabili e un movimento lineare per tagliare materiali di varia natura. È particolarmente utile:
- per tagli curvi o dritti in ambienti angusti;
- per lavorare senza banco o su elementi già montati;
- per operazioni di smontaggio e taglio veloce, anche in quota.
Campi di utilizzo
- 🧱 Edilizia: perfetta per tagliare murature leggere, cartongesso ( o materiali isolanti) e mattoni forati, la sega universale è impiegata in molte fasi di ristrutturazione e rifinitura. È uno strumento fondamentale per demolizioni controllate o creazione di fori per passaggi impiantistici.
- 🔧Carpenteria e falegnameria: in questo ambito si utilizza per tagliare travi, assi, pannelli OSB e legno massello, anche con presenza di chiodi o staffe. L’impugnatura ergonomica e la possibilità di usare lame specifiche rendono il lavoro rapido e preciso.
- 🚿 Idraulica: strumento ideale per tagliare tubi in metallo, rame o PVC, anche in spazi angusti come sottolavelli o cavedi. La lama può ruotare di 180°, offrendo una maggiore libertà d’azione
- 🌳 Giardinaggio: utile per la potatura di piccoli rami, o per tagliare materiali plastici e strutture in legno, la sega universale trova impiego anche nella manutenzione del verde.
AFS 18 COMPACT M-CUBE® (a batteria)
Una sega universale a batteria ideale per chi cerca libertà di movimento senza rinunciare alla potenza.
Caratteristiche principali:
- Motore brushless: più silenzioso, senza manutenzione, maggiore durata382123534
- Protezione da sovraccarico e sovratemperatura
- Regolazione dell’oscillazione con rotella dedicata
- Lama con attacco rapido, corsa da 28 mm
- Taglio massimo: legno 250 mm, acciaio 15 mm382123551

EFS 1100-E COMPACT (elettrica)
Un modello filare, leggero e maneggevole, ottimo per smontaggi e demolizioni.
Caratteristiche:
- Potenza assorbita 1100 W, corsa lama 28 mm
- Lama rotabile di 180°
- Protezione da polvere e schizzi, ideale in ambienti edili
- Leva sostituzione lama con una mano
- In dotazione: valigetta + 5 lame per metallo Multiblade per metallo lunghezza 150 mm

EFS 1400-E POWER (elettrica e con alta potenza)
La scelta ideale per lavori gravosi: più potenza, più corsa, più taglio.
Dettagli:
- Motore da 1400 W, corsa lama da 32 mm647299017
- Regolazione corsa oscillante
- Sistema anti-riavvio e bloccaggio in continuo
- Incluso: valigetta + 5 lame per metallo Multiblade per metallo lunghezza 150 mm

Come scegliere la lama giusta – Con i colori Würth è tutto più semplice
Le lame nostre lame per seghe universali sono codificate per colore e qualità, per facilitare la scelta.
Colore | Materiale |
Beige | Legno |
Blu | Metallo |
Grigio | Edilizia Universale |
Verde | Inox |
Rosso | Speciale |