Skip to main content

L’installazione di un impianto fotovoltaico su tetti piani viene effettuata su svariate tipologie di edifici tra i quali, ad esempio, stabilimenti dedicati alla logistica, fabbriche, supermercati, showroom, grandi negozi e complessi residenziali. Un’installazione a regola d’arte richiede l’analisi preliminare di alcuni elementi e l’utilizzo di strumentazioni performanti, così da garantire al cliente il migliore risultato possibile e un risparmio notevole in bolletta. Vediamo di seguito tutte le informazioni da conoscere sull’argomento.

Gli aspetti da considerare per un’installazione a regola d’arte

Prima di procedere con l’installazione del fotovoltaico sui tetti piani è bene conoscere alcuni aspetti essenziali così da garantire un impianto sicuro, efficiente e di alta qualità. Come installare fotovoltaico sui tetti piani-installazione

In primis, è necessario utilizzare una struttura specifica con un’adeguata inclinazione, come il nostro sistema di staffaggio. Contrariamente ai tetti a falde, i pannelli risulteranno essere rialzati rispetto al tetto stesso.

Per il predimensionamento del sistema di staffaggio è necessario raccogliere alcuni parametri quali:

  • potenza massima desiderata per l’impianto;
  • orientamento del sistema, se a SUD o a EST-OVEST;
  • ubicazione dell’edificio e tipologia (es. abitazione privata, ospedale, scuola, ecc.);
  • altezza del tetto da terra e geometria della superficie piana;
  • tipologia del tetto piano (con ghiaia, lamiera trapezoidale con isolamento, presenza di bitume, ecc.);
  •  specifiche tecniche dei pannelli fotovoltaici (dimensioni geometriche e potenza);
  • presenza di parapetti;
  • posizione di tutti gli oggetti interferenti e/o di eventuali zone da lasciare libere.

Quando conviene un impianto fotovoltaico?

Può capitare che i clienti abbiano dei dubbi relativamente all’installazione di un impianto fotovoltaico sui tetti piani. Di seguito ti illustriamo in sintesi i principali vantaggi di questo sistema:

  • risparmio in bolletta;
  • riduce l’impatto ambientale;
  • produce energia pulita;
  • aumento della classe energetica dell’immobile.

I sistemi di montaggio Würth

Proponiamo ai professionisti e agli artigiani una gamma di prodotti più che completa che include al suo interno tutto quello che serve per realizzare un’installazione rapida, resistente e performante. In particolare, grazie alle nostre referenze, puoi intervenire su qualsiasi tipologia di tetto piano.

Webinar gratuito 22 febbraio 2023, ore 16:30

Iscriviti gratuitamente al webinar che presenta il nuovo sistema di staffaggio fotovoltaico AeroMount, che offre la possibilità di montare senza fatica una sottostruttura per il montaggio di pannelli fotovoltaici su tetti piani.
Clicca sull’immagine per scoprire di più >

Sistemi di staffaggio Zebra Solar®

Scarica la brochure dedicata allo staffaggio fotovoltaico, sistemi di supporto per impianti fotovoltaici.

SFOGLIA IL CATALOGO
catalogo staffaggio fotovoltaico Wuerth

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento