Skip to main content

I Collari per tubi Würth offrono sicurezza e una maggiore resistenza, grazie al dado saldato in 4 punti. Sono quindi perfetti per i più svariati per tipi di impianti di distribuzione: d’acqua, di gas, di riscaldamento, delle acque di scarico.

Quando si tratta di Collari per tubi, resistenza e affidabilità sono caratteristiche imprescindibili. Puntando sempre a offrire le massime prestazioni in questi due ambiti, l’intera gamma Würth è quindi perfetta per il fissaggio di tubazioni in ferro. E, più in generale, per essere impiegata in impianti di distribuzione di diversi tipi: dall’acqua, al gas; dal riscaldamento alle acque di scarico.

Vantaggi e caratteristiche dei Collari per tubi Würth

Ti hanno sempre detto che tutti i collari per tubi, in realtà sono uguali e si equivalgono? Non è vero e la gamma Würth ne è la prova. Rispetto ai classici 2 punti di saldatura presenti sul dado di molti prodotti, i nostri collari offrono un dado saldato a 4 punti. Che a sua volta assicura un’elevata resistenza alla torsione e una maggiore sicurezza.

I Collari per tubi Würth sono forniti completi di minuteria e tasselli. Nello specifico, sono:

  • in acciaio zincato bianco 8 micron (con possibile variazione di +/- 2 micron)
  • Completi di tassello in nylon W-MR, vite di congiunzione, controdado e viti M6 x 20 mm con testa esagonale
  • A intaglio combinato

Come scegliere i Collari per tubi? Ecco la tabella-guida per le dimensioni

L’intera gamma di Collari per tubi Würth è ampia, così da fornire una soluzione adatta alla maggior parte degli impianti e alle esigenze di ogni professionista. Puoi dare un’occhiata alla tabella che trovi qui di seguito per orientarti tra le misure disponibili.

per tubo Ø misure/mm
pollici mm collare largh. X spess. vite di congiunzione Ø x lungh. tassello Ø x lungh.
3/8″ 16-20  

 

20 x 2,0

 

 

M8 x 80

 

 

10 x 60 con bordino

1/2″ 20-24
3/4″ 25-30
1″ 32-36
1″ 1/4 38-44
1″ 1/2 46-50
2″ 58-62
2″ 1/2 74-80 30 x 2,5 M10 x 100 12 x 60 senza bordino
3″ 84-89
4″ 112-118

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.