Cemento sigillante W-XPRESS è il cemento pronto all’uso di Würth
Lavorando nel campo dell’edilizia sicuramente sarai spesso a contatto con il cemento e ti sarà capitato più volte di dover lavorare per eliminare delle crepe antiestetiche o per creare delle fughe fra mattoni e pietre.
Il nuovo cemento W-XPRESS di Würth ti aiuta in queste occasioni. Questo prodotto è specifico per la sigillatura delle fughe di murature in pietra o mattoni, particolarmente indicato per la riparazione di crepe e fessure sul calcestruzzo e sull’intonaco o per il ripristino di parti danneggiate.
Con un solo prodotto riempi, sigilli e ripari.
Il cemento sigillante W-XPRESS è un formato da un monocomponente a basso modulo con effetto simil-cemento, specifico per giunzioni in pietra o mattoni. Un prodotto pronto all’uso e resistente agli agenti atmosferici, è perfettamente indicato per il riempimento di fughe tra mattoni e pietre, per piccole riparazioni di crepe e fessure presenti nel calcestruzzo o nell’intonaco.
Il nuovo sigillante salvaguarda gli spazi e velocizza il tuo processo lavorativo. Scopriamo le sue caratteristiche:
- aspetto simile al cemento
- non corrosivo sui metalli
- applicabile sia all’interno che all’esterno
- non cola (è tissotropico)
- può essere carteggiato e verniciato con vernici sia a base acquosa che a base solvente
- monocomponente pronto all’uso e facile da applicare
- estrudibile con una pistola per silicone
- resistente alle intemperie e agli agenti atmosferici (dopo l’essiccazione completa)
UTILIZZO
Cemento rapido: in quanto asciuga, come si applica e altre domande
Pulire accuratamente la superficie di applicazione, rimuovendo ogni traccia di grasso o polvere.
Applicare con una pistola per silicone. Per migliorare l’adesione, lisciare e premere con una spatola.
Rimuovere eventuale materiale in eccesso entro 5-10 minuti utilizzando una spatola o una spugna bagnata. Pulire gli attrezzi con acqua e le mani con acqua e sapone. I sottofondi porosi possono essere leggermente umidi.
Una volta applicato lasciare asciugare per almeno 5 ore. La posa esterna deve essere effettuata solo in condizioni di tempo asciuttoper almeno 5 ore dopo l’applicazione.
Il sigillante teme il gelo.
Non applicare sotto il sole battente.
Durante la polimerizzazione il prodotto diventa più scuro.
Non resiste al contatto permanente con l’acqua.
Non utilizzare su superfici in PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprene o su sottofondi bituminosi.
Non adatto per l’utilizzo su giunti di dilatazione.
In caso di applicazione di pitture testare preventivamente la compatibilità con il prodotto.
La profondità del giunto deve sempre essere correttamente proporzionata alla sua larghezza. Una regola generale è il rapporto tra profondità e larghezza: con una larghezza del giunto fino a 10 mm è 1: 1, con un minimo di 5 mm sia in larghezza che in profondità. Per giunti più larghi di 10 mm, la profondità è data dalla larghezza divisa per 3 più 6 mm.
Dati tecnici: |
|
| base | Dispersione acrilica |
| densità | 1.66 g/ml |
| temperatura d’applicazione | da +5°C a +40°C |
| resistenza alla temperatura | da -25°C a +80 °C |
| velocità di indurimento | 4 mm/24 h |
| durezza Shore A (DIN 53505) | 80 |
| stabilità allo stoccaggio | 12 mesi a 20-25°C,
in contenitori originali non aperti |
| ritiro | 5% |
| sopraverniciabilità | Si, dopo 12 ore dall’applicazione |




| E-Business