Skip to main content

Leggero e compatto, l’avvitatore per cartongesso con caricatore con funzione automatica, creato dalle esigenze dei nostri artigiani con batteria 18 V M-CUBE è il prodotto che hai sempre desiderato.

Il trapano avvitatore per cartongesso ATS 18 AUTOMATIC della gamma M-CUBE, è stato ispirato dalle richieste dei nostri artigiani ed entra a far parte della famiglia di elettroutensili compatibili con le batterie M-CUBE, dei concentrati di potenza e durata di cui non potrai più fare a meno!
Le caratteristiche che ci avete richiesto?

  • Funzione automatica
  • Sistema cambio rapido portainserti
  • Battuta di profondità
  • Continuo controllo del motore
  • Lunga durata di vita del motore
Scheda tecnica avvitatore per cartongesso con caricatore e batteria M-CUBE
Tensione nominale 18 V/CC
Numero di giri a vuoto min/max 0-5000 G/min
Coppia di serraggio max 5 Nm
Diametro vite max 5 mm
Dispositivo di fissaggio utensile Mandrino ad attacco rapido 1/4 poll.
Peso con batteria ricaricabile 1,35 kg
Altezza 183 mm
Lunghezza 235 mm
Larghezza 52 mm
avvitatore ATS 18 AUTOMATIC - 5701409004

Cosa c’è di speciale negli utensili a batteria M-CUBE?

La batteria M-CUBE è la tecnologia che abbiamo creato apposta per te.

Tenuta perfetta del calore, evita il surriscaldamento e le vibrazioni.
Batteria intelligente e gestione intelligente della batteria e monitoraggio elettronico della singola cella per la massima potenza e durata nel tempo
Indicatore a LED per visualizzare lo stato di carica della batteria.
trapano avvitatore per cartongesso ATS 18 AUTOMATIC

Kit completo trapano avvitatore per calcestruzzo: non potrai più farne a meno

Un kit speciale che contiene tutto il necessario per iniziare da subito a lavorare con il nostro trapano avvitatore. Oltre all’avvitatore con 2 batterie da 2,0 Ah, questo kit speciale contiene inserti a croce Phillips, caricabatterie e tutto sarà sempre a portata di mano nella comoda valigetta organizzata con termoformato!

Contenuto:
descrizione Art.
3 inserti PR 1/4”, lungh. 148 mm 0614 100 215
inserto PR 1/4” 0614 176 461
portainserti magnetico, lungh. 50 mm 1/4” (idoneo per lavorare con la battuta) 0614 176 754
avvitatore cartongesso ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE® 5701 409 000
caricatore MSV 55-TS 5701 421 000
2 batterie litio 18V BASIC M-CUBE® 2,0 Ah 5703 420 000
caricabatteria ALG 18/4 BASIC 5705 180 000
termoformato 5801 842 409
valigetta sistema ORSY 8.4.2 5581 011 000
supporto cintura 5801 800 015

Perché scegliere l’avvitatore Würth per cartongesso con caricatore della gamma M-Cube?

informazioni ats 18 automatic - Battuta di profondità

Battuta di profondità

Semplice adattamento della profondità della vite per un risultato di lavoro più pulito.

informazioni ats 18 automatic - Funzione automatica

Funzione automatica

Impostando la funzione AUTOMODE, il motore viene solamente azionato tramite pressione sulla vite. Raggiungendo un lavoro con risparmio energia e notevole riduzione della rumorosità.

informazioni ats 18 automatic - Lunga durata di vita del motore

Lunga durata di vita del motore

Motore brushless (senza carboncini) per garantire più potenza, minor sviluppo di calore e nessuna manutenzione con dimensioni ridotte.

informazioni ats 18 automatic - Continuo controllo del motore

Continuo controllo del motore

La protezione elettronica arresta il motore in caso di bloccaggi improvvisi, sovraccarichi e surriscaldamenti.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.