Aprire o gestire una ciclofficina oggi significa rispondere a un’esigenza in forte crescita: biciclette da corsa, MTB, gravel ed e-bike sono sempre più diffuse, e gli utenti si aspettano interventi rapidi, professionali e sicuri.
Per offrire un servizio di qualità, non bastano competenze tecniche: è fondamentale avere a disposizione attrezzi e prodotti specifici per la manutenzione della bicicletta, capaci di garantire precisione ed efficienza in ogni lavorazione.
In questo articolo vediamo quali sono gli strumenti indispensabili da cui partire per un’officina bici ben organizzata e come sceglierli per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.
Pulizia bicicletta: la base di ogni manutenzione
Una bici ben mantenuta parte sempre da una pulizia accurata.
Il prodotto per la pulizia della bici da cui partire è senz’altro il pulitore preliminare e attivatore di adesione dei lubrificanti, che garantisce grande efficacia nella pulizia grazie alla capacità di rimuovere anche lo sporco più ostinato. È consigliato per il pretrattamento dei punti di lubrificazione con sporco pesante, come sporco grossolano e sporco grasso, residui di olio, resina, cera. Grazie all’ottima tollerabilità con i materiali, ha un campo di impiego vastissimo e può essere quindi utilizzato su di un ampio numero di modelli di biciclette.
Per una pulizia accurata e duratura, completa i tuoi acquisti con un pulitore intensivo con fragranza alla frutta che ravviva il colore e conferisce al mezzo l’effetto opaco-satinato. Assicura inoltre un effetto protettivo contro gli agenti atmosferici, dall’invecchiamento e di conseguenza da fenomeni di infragilimento.
Una volta terminata la pulizia delle bici, pensa alle tue mani! Puoi utilizzare la pasta lavamani cremosa senza sabbia ideale per asportare tutti i tipi di sporco industriale e detergere con efficacia le mani rispettando il normale equilibrio idrolipidico della cute. Completa il trattamento con il pratico rotolo in carta di cellulosa .
Lubrificazione: efficienza e lunga durata per la bici
La lubrificazione corretta è essenziale per ridurre l’usura delle parti meccaniche e migliorare la scorrevolezza.
Tra gli strumenti più efficaci per una ciclofficina non può mancare il lubrificante adesivo HHS® 100 che si presta alla lubrificazione di parti ad elevate rotazioni, ad esempio parti di macchinari, catene, catene di motociclette, argani, eccetera. Contiene lubrificante solido al PTFE e presenta buone proprietà in condizioni di funzionamento critiche e di resistenza alle temperature. Compatibile con le materie plastiche, ha un comportamento neutro con superfici verniciate.
Ergonomia e comfort di lavoro: il sollevatore bici
Per interventi precisi e sicuri serve anche un’attrezzatura che migliori l’ergonomia.
Il sollevatore Bike a due pinze, grazie ai suoi morsetti e alle ganasce in gomma TPU92, garantisce un serraggio minimo ma sicuro oltre ad una presa ottimale. Puoi regolarlo in 12 posizioni diverse e sollevarlo facilmente con un avvitatore a batteria, adattando l’altezza e la posizione secondo le tue esigenze. Inoltre, è facile da spostare grazie alle ruote posteriori e puoi anche fissarlo al pavimento se necessario. È compatibile con la maggior parte dei telai di bici in circolazione!
Attrezzatura da officina: il cuore della ciclofficina
Per offrire un servizio completo non possono mancare strumenti professionali come:
- Carrello da officina, per organizzare utensili e strumenti.
- Assortimento di chiavi combinate, per coprire le lavorazioni più frequenti su bici da corsa, gravel e MTB.
- Kit portatili per ciclisti, pratici, compatti ed estremamente comodi, gli assortimenti da avere in officina sono una chicca che farà colpo su tutti i ciclisti. Si tratta infatti di kit versatili da avere sempre con sé quando si esce con la bici per risolvere qualsiasi tipologia di imprevisto, anche quando si affrontano i percorsi più impervi.
L'OFFICINA DELLA BICI
Che tu stia pensando di aprire una ciclofficina o voglia rendere più competitivo il tuo servizio, partire dagli strumenti giusti per la manutenzione bicicletta è la scelta vincente.
Tutti i prodotti professionali per il settore della bicicletta li trovi nel catalogo Würth.




| E-Business