Skip to main content

La gamma di lavapavimenti professionali si adatta a ogni tipo di lavoro e ambiente: officine, magazzini, ospedali, supermercati. Le macchine lavapavimenti offrono elevate prestazioni sia per la pulizia di pavimenti interni, sia per superfici esterne regolari o leggermente irregolari. Robuste e veloci da utilizzare, garantiscono un lavoro ottimale nei tuoi spazi.

La nuova macchina lava-asciuga pavimenti professionale è arrivata!

La gamma Würth cresce, la nuova arrivata è la macchina lavapavimenti industriale LAVAMATIC 5. Ideale per la pulizia di uffici e showroom, alimentata a batteria al litio è dotata di serbatoio di grande capacità. Grazie al sistema a doppia lama permette il lavaggio bidirezionale e, insieme al manico regolabile, è possibile pulire sotto le scrivanie, tavoli, banconi. Il sistema RDS (reverse dry system) permette di lavare e asciugare in tutta facilità anche dove le altre macchine non arrivano.

lavasciuga pavimenti professionale LAVAMATIC 5 W999 506 605 settori utilizzo

Tra le caratteristiche principali della macchina troviamo:

  • Il serbatoio di recupero fisso da 5L
  • Pacchetto batterie e caricabatterie inclusi
  • Batteria agli ioni di litio ricaricabile sia a bordo macchina che esternamente
  • Motore di aspirazione ad alte prestazioni
  • Pannello comandi facile ed intuitivo
  • Sistema a doppia lama per asciugatura in entrambi i sensi di marcia
  • Manico regolabile
  • Richiudibile facilmente e trasportabile

Dati tecnici:
produttività max. 900 mq/h
pista lavante 280 mm
volume serbatoio acqua pulita 5 l
volume serbatoio acqua sporca 5 l
autonomia della batteria 50 min
tensione 36V – 5,5 Ah
potenza assorbita 220 W
pressione spazzola sul pavimento 12 kg
larghezza totale lama gommata 300 mm
velocità max. 3 km/h
peso 20 kg
dimensioni (L x P x H) 760 x 380 x 392

Altre macchine lava-asciuga pavimenti: scopri la gamma

lavapavimenti lavamatic 15

Macchina uomo a terra per lavaggio pavimenti LAVAMATIC 15, ideale per la pulizia dei locali interni e showroom, alimentata a batteria o a filo è dotata di serbatoio a grande capacità. Permette il lavaggio i zone poco accessibili grazie alle dimensioni compatte.

Dati tecnici:
produttività max. 1.225 m2/h
pista lavante 350 mm
volume serbatoio acqua pulita 16 l
volume serbatoio acqua sporca 19 l
autonomia della batteria 70 min
tensione 24V (2x12V) – 29 V
potenza assorbita 550 W
pressione spazzola sul pavimento 25 kg
larghezza totale lama gommata 450 mm
velocità max. 3,5 km/h
peso 59 kg
dimensioni (l x p x h) 960 x 550 x 1220
lavapavimenti lavamatic 45

La macchina lavapavimenti LAVAMATIC 45 è ideale per la pulizia dei locali interni e showroom di medie dimensioni, alimentata a batteria o filo è dotata di serbatoio di grande capacità. Permette il lavaggio in zone poco accessibili grazie alle dimensioni compatte.

Dati tecnici:
produttività max. 1.750 m2/h
pista lavante 500 mm
volume serbatoio acqua pulita 40 l
volume serbatoio acqua sporca 45 l
autonomia della batteria 140 min
tensione 24V (2x12V) – 74 Ah
potenza assorbita 550 W
pressione spazzola sul pavimento 16/25 kg
larghezza totale lama gommata 730 mm
velocità max. 3,5 km/h
peso a batteria 100 kg

a filo 65 kg

dimensioni (l x p x h) 821 x 576 x 1220 mm

Macchina lavapavimenti LAVAMATIC 70 DUAL uomo a terra è dotata di una doppia spazzola per lavaggio pavimenti ed è ideale per la pulizia dei locali interni e showroom di grandi dimensioni, alimentata a batteria è dotata di serbatoio a grande capacità.

Dati tecnici:
produttività max. 2.700 m2/h
pista lavante 600 mm
volume serbatoio acqua pulita 70 l
volume serbatoio acqua sporca 75 l
autonomia della batteria 150 min
tensione 24V (2x12V) – 105 Ah
potenza assorbita 480 W
pressione spazzola sul pavimento 30,5 kg
larghezza totale lama gommata 815 mm
velocità max. 4,5 km/h
peso 95 kg
dimensioni (l x p x h) 1210 x 680 x 960 mm
lavapavimenti lavamatic 70 dual

Scopri tutta la gamma di prodotti per la pulizia di officine e industrie, sfoglia il catalogo equipment.

catalogo Equipment

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.