La gamma attrezzi per la pulizia e la manutenzione dell’impianto frenante di camion e veicoli pesanti è indispensabile in ogni officina per svolgere una pulizia dei freni accurata e precisa. Prendersi cura dei freni con gli utensili professionali adeguati è importante per la sicurezza di chi guida e per massimizzare l’efficienza e le prestazioni del camion nel tempo. Scopri quelli più adatti a te!
Tutti gli utensili per un impianto frenante sempre pulito e preciso
Per prendersi cura dei freni e della sicurezza di chi guida è importante selezionare gli utensili più adatti e studiati appositamente per ogni impianto. Würth propone attrezzi professionali per revisionare sia l’impianto frenante a olio che quello ad aria.
Scopri tutti i prodotti consigliati per:
Utensili per intervenire sull’impianto frenante a olio
Dispositivo per arretrare i pistoncini dei freni a disco
Un attrezzo utile per il corretto arretramento del pistone del freno su furgoni e veicoli industriali leggeri.
Kit arretra pistoncini freni
Questo kit completo di utensili è adatto per arretrare i pistoni dei freni, per una rapida sostituzione delle pastiglie su tutte le autovetture disponibili in commercio. Ha una facile identificazione dell’adattatore idoneo tramite la misurazione delle dimensioni del pistoncino freni. Le piastre adattatrici, appositamente progettate, si adattano perfettamente per lavorare in sicurezza.
Contiene 44 pezzi e gli adattatori per tutti gli autoveicoli più diffusi.
Tester liquido freni, per una misurazione rapida e precisa
Questa pratica penna di prova con clip esegue il test della quantità di acqua contenuta nel liquido per freni a base di glicole polietilenico (DOT3/DOT4 e DOT5.1) in maniera semplice, rapida e precisa. Illumina le punte di misurazione immerse e rende visibili le particelle di sporco nel liquido dei freni. Leggera e compatta, può essere messa nel taschino della camicia o della tuta.
Kit bordatrice: per un utilizzo universale, anche direttamente sul veicolo
Questo kit bordatrice universale contiene 10 pezzi ed è adatto per tubi di autovetture e può essere utilizzata per tubi in rame, acciaio e alluminio.
Kit di utensili di serraggio: per allineare la tubazione vecchia e nuova
Il kit è composto da 5 pezzi ed è adatto per tubi in rame, alluminio, ottone e acciaio dolce e tubi con rivestimento in plastica da 4,75 a 5 mm. I raggi di curvatura sono riprodotti senza perdita di lunghezza. La lunghezza della vecchia tubazione del freno viene misurata con il flessometro, ricavando la lunghezza corretta per la nuova tubazione. La presa e la piegatura non provocano modifiche al diametro interno della tubazione.
Pinze per piegare la tubazione del freno: nessun graffio all’isolamento esterno
Pinze brevettate e con lavorazione di alta qualità progettate per piegare tubi in rame, alluminio, ottone e acciaio dolce e tubi con rivestimento in plastica da 4,75 a 5 mm. Evitano la piegatura involontaria durante il processo di lavorazione. I rulli a montaggio frontale consentono di lavorare in spazi ristretti.
Utensili per intervenire sull’impianto frenante ad aria
Kit di utensili di smontaggio per raccordi ABC
Kit per smontaggio robusto in alluminio per raccordi ABC di Raufoss. Gli utensili di smontaggio in alluminio sono più robusti rispetto a quelli in plastica e permettono il distacco dei tubi rigidi dai raccordi ABC.
Raccordo intermedio Raufoss: sistema di collegamento a vite modulare per impianti di frenatura ad aria compressa di veicoli commerciali
Pinza montaggio tubi
Le pinze grip (scopri qui la gamma>) di serraggio tubi ad aria sono adatte per veicoli commerciali, Mercedes-Benz e rimorchi. Trova la gamma di serraggio più adatta per il tuo lavoro.
| Gamma di serraggio min | Gamma di serraggio max | Gamma di serraggio min/max | Ø tubi | Peso prodotto (per pezzo) | Cod.art. |
| 6 mm | 16 mm | 6-16 mm | 6,8,10,12,16 mm | 1200 g | 1952001239 |
| 6 mm | 16 mm | 6-16 mm | 6,9,12,14,16 mm | 1200 g | 1952001240 |
| 10 mm | 14 mm | 10 – 14 mm | 10, 11, 13, 14 mm | 1100 g | 1952001290 |















| E-Business