Il nuovo ancorante in acciaio W-FAZ PRO è concepito per essere il nuovo TOP di gamma degli ancoranti meccanici.
Abbiamo raccolto i consigli dell’esperto per un’applicazione ottimale che garantisca performance di alto livello.
W-FAZ PRO garantisce un’espansione a controllo di coppia?
La caratteristica di questo ancorante è quella di avere una tenuta per l’attrito: W-FAZ PRO infatti si espande contro le pareti del foro sviluppando una resistenza di tipo attivo. L’espansione è garantita dall’applicazione di una coppia di serraggio ben definita e avviene nella parte terminale: il cono viene “tirato” contro la fascetta, portandola ad espandersi. Il comportamento di espansione a posteriori è stato migliorato per garantire ancora più sicurezza.
Gli ancoranti meccanici garantiscono una tenuta immediata?
A differenza degli ancoranti chimici, gli ancoranti meccanici non necessitano di tempi lunghi di indurimento: i carichi sono subito applicabili.
Quali sono i vantaggi del W-FAZ PRO durante l’installazione?
Il cono di espansione e la clip sono ottimizzati durante l’installazione.
L’ancorante W-FAZ PRO è dotato di certificazione ETA per calcestruzzo fessurato e non fessurato?
Il certificato ETA permette di avere dei carichi certificati da un Istituto riconosciuto e preposto a tale scopo. In particolare, oltre ai carichi statici, il W-FAZ PRO è ideale anche per azioni sismiche di categoria C1 e C2.
È possibile installare il prodotto con dado cieco?
Il W-FAZ PRO può essere installato con un dado cieco senza perdere la certificazione ETA e il marchio CE del fissaggio. Il dado cieco permette di conferire una maggiore valenza estetica alla lavorazione.
L’espansione dell’ancorante è più rapida?
Spessore minimo del supporto, interassi e distanze dai bordi: parametri di installazione ancora più ridotti.
Quali sono i campi di impiego consigliati?

- W-FAZ PRO è progettato per ancoraggi pesanti in calcestruzzo fessurato (zona tesa) e non fessurato (zona compressa), per ancoraggi strutturali, per ancoraggi in zona sismica con richiesta di prestazione sismica C1 e C2
- fissaggio di strutture portanti in costruzioni civili e industriali, travi e pilastri metallici, mensole, tubazioni, montanti di scaffali, ecc.
- W-FAZ PRO Dynamic è ideale per il fissaggio di elementi soggetti a carichi ciclici di fatica quali macchinari, ventilatori, robot, piattaforme elevatrici, guide per ascensori, nastri trasportatori.




| E-Business