WIT-UH 300
Ancorante chimico per ancoraggi strutturali in calcestruzzo resistenti ad azioni sismiche
WIT-UH 300 è il miglior sistema di ancoraggio chimico che oggi Würth può offrire ai propri clienti e progettisti.
Una cartuccia di ancorante chimico bicomponente a base di uretano metacrilato, da utilizzare in abbinamento a barre filettate oppure barre ad aderenza migliorata.
Un nuovo prodotto sviluppato per ancoraggi ad elevata resistenza meccanica nel calcestruzzo, anche in presenza di azioni sismiche.
WIT-UH 300 rispetta il Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione CPR 305/2011 ed è dotato di Marcatura CE, in base alla Valutazione Tecnica Europea ETA e alla relativa Dichiarazione di prestazione DoP.
Tra i vantaggi di WIT-UH 300 il rapido indurimento che consente di trasferire il carico al calcestruzzo in tempi rapidi e l’elevata resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici.

Con l’ancorante chimico WIT-UH 300 è possibile realizzare ancoraggi strutturali in calcestruzzo:
- fessurato e non fessurato di barre filettate da M8 a M30 e di ferri d’armatura da ø8 a ø32
- resistenti ad azioni sismiche con categoria di prestazione C2 per barre filettate da M12 a M24
- resistenti ad azioni sismiche con categoria di prestazione C1 per barre filettate da M8 a M30 e ferri d’armatura da ø8 a ø32
In più è possibile realizzare ancoraggi:
- di bussole e filetto interno per fissaggio con viti metriche da M6 a M20 in calcestruzzo fessurato e non fessurato
- di barre ad aderenza migliorata o sovrapposizione di queste su barre presenti nell’elemento strutturale esistente, secondo quanto previsto dall’Eurocodice 2 per barre gettate in opera




| E-Business