Skip to main content

Quando si parla di ancoranti chimici su muratura c’è un dettaglio che molti sottovalutano e che invece fa davvero la differenza in fase di installazione: il tappino in plastica della bussola a rete.

A cosa serve davvero?
È solo un elemento di chiusura o ha una funzione tecnica precisa?

Scopriamolo insieme al nostro tecnico esperto Würth!

Perché conoscere il vero scopo di ogni componente significa lavorare meglio, più velocemente e in sicurezza, soprattutto nelle installazioni a soffitto.

Il trucco tecnico da conoscere sulla bussola a rete SH per un ancoraggio perfetto

Quando esegui un fissaggio chimico su muratura forata, la bussola a rete è indispensabile per:

  • contenere la resina
  • garantire una corretta distribuzione all’interno del foro
  • evitare sprechi di prodotto

Il problema si presenta soprattutto nelle installazioni a soffitto:
dopo aver inserito la resina e posizionato la barra filettata, la barra tende a scendere per gravità, rendendo difficoltoso il corretto posizionamento e il rispetto della profondità di ancoraggio.

Il consiglio dell'esperto

Il tappino non è solo un tappo, serve a trattenere la resina

Il tappino forato in plastica della bussola a rete SH Würth non serve solo a chiudere la bussola. Il suo vero scopo è trattenere la resina all’interno del foro, evitando dispersioni e garantendo una distribuzione uniforme del prodotto lungo tutta la superficie della bussola.

Come funziona, nella pratica:

  1. inserisci la bussola a rete nel foro
  2. inietti l’ancorante chimico
  3. inserisci la barra filettata
  4. richiudi il tappino verso l’interno della bussola

Il risultato?

  • Migliore adesione
  • Ancoraggio più sicuro
  • Prestazioni affidabili nel tempo, anche su murature leggere o forate.

Un piccolo componente per una installazione più precisa, controllata e professionale, anche in condizioni critiche.

NEL CARRELLO

Nel lavoro quotidiano, la differenza non la fanno solo i prodotti giusti, ma la conoscenza di come usarli al meglio.
Con Würth non trovi solo sistemi di fissaggio affidabili, ma competenze, esperienza e consigli pratici che ti aiutano a lavorare in modo più sicuro ed efficiente, ogni giorno.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento