Skip to main content

Il nuovo ancorante in acciaio W-FAZ PRO è concepito per essere il nuovo TOP di gamma degli ancoranti meccanici.​

Abbiamo raccolto i consigli dell’esperto per un’applicazione ottimale che garantisca performance di alto livello.

W-FAZ PRO garantisce un’espansione a controllo di coppia?

La caratteristica di questo ancorante è quella di avere una tenuta per l’attrito: W-FAZ PRO infatti si espande contro le pareti del foro sviluppando una resistenza di tipo attivo. L’espansione è garantita dall’applicazione di una coppia di serraggio ben definita e avviene nella parte terminale: il cono viene “tirato” contro la fascetta, portandola ad espandersi. Il comportamento di espansione a posteriori è stato migliorato per garantire ancora più sicurezza.

Il consiglio

L’applicazione di una coppia di serraggio ben definita garantisce un’installazione sicura e performante.

Gli ancoranti meccanici garantiscono una tenuta immediata?

A differenza degli ancoranti chimici, gli ancoranti meccanici non necessitano di tempi lunghi di indurimento: i carichi sono subito applicabili.

Il consiglio

Maggiore comodità e risparmio di tempo nell’installazione dell’ancorante.

Quali sono i vantaggi del W-FAZ PRO durante l’installazione?

Il cono di espansione e la clip sono ottimizzati durante l’installazione.​

​

Il consiglio

Servono molte meno rotazioni della chiave di serraggio per completare l’installazione.​

L’ancorante W-FAZ PRO è dotato di certificazione ETA per calcestruzzo fessurato e non fessurato?

Il certificato ETA permette di avere dei carichi certificati da un Istituto riconosciuto e preposto a tale scopo. In particolare, oltre ai carichi statici, il W-FAZ PRO è ideale anche per azioni sismiche di categoria C1 e C2.

Il consiglio

Una certificazione è sinonimo di qualità e sicurezza. In più, il certificato ETA permette di applicare il marchio CE al prodotto, rendendolo ancora più valido e concorrenziale: la soluzione ideale per fissaggi strutturali, ove di solito le Committenze richiedono per l’appunto prodotti a marchio CE.

È possibile installare il prodotto con dado cieco?

Il W-FAZ PRO può essere installato con un dado cieco senza perdere la certificazione ETA e il marchio CE del fissaggio. Il dado cieco permette di conferire una maggiore valenza estetica alla lavorazione.

Il consiglio

Utilizzare questo ancorante che si installa con dado cieco permette di ridurre il rischio di infortuni.

L’espansione dell’ancorante è più rapida?

Spessore minimo del supporto, interassi e distanze dai bordi: parametri di installazione ancora più ridotti.

Il consiglio

L’installazione è ancora più versatile e priva di impedimenti tecnici.

Quali sono i campi di impiego consigliati?

W-FAZ i consigli dell'esperto

  • W-FAZ PRO è progettato per ancoraggi pesanti in calcestruzzo fessurato (zona tesa) e non fessurato (zona compressa), per ancoraggi strutturali, per ancoraggi in zona sismica con richiesta di prestazione sismica C1 e C2​
  • fissaggio di strutture portanti in costruzioni civili e industriali, travi e pilastri metallici, mensole, tubazioni, montanti di scaffali, ecc. 
  • W-FAZ PRO Dynamic è ideale per il fissaggio di elementi soggetti a carichi ciclici di fatica quali macchinari, ventilatori, robot, piattaforme elevatrici, guide per ascensori, nastri trasportatori.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento