Skip to main content

Un nuovo oggetto di design entrerà nelle abitazioni dei vostri clienti: non solo un cassetto, ma estetica moderna, lineare e curata nei minimi dettagli.

NUOVE SPONDE NOVA PRO SCALA

Le sponde, dotate di guide ad uscita totale soft-close di 40kg e 70kg e di ammortizzatore con nuova tecnologia a liquido che permette una chiusura dolce e fluida, sono l’elemento chiave di una cucina di design contemporanea.

Le nuove sponde Nova Pro Scala sono disponibili in 4 altezze:
-186 mm
-122 mm
-90 mm
-63 mm

Tre colori chiari e metallizzati:
-silver
-ice
-stone

L’ampio assortimento di listelli personalizzabili, le alzatine in vetro trasparente Crystal Plus e l’elegante ringhierina rettangolare rendono Nova Pro Scala un sistema unico nel suo genere.

Lascia un commento