Scopriamo quale scalpello scegliere a seconda del lavoro da svolgere!
SCALPELLI LEGGERMENTE INCLINATI PER PIASTRELLE CON ATTACCO SDS-PLUS E SDS-MAX, AUTOFILETTANTI
- Grazie al loro tagliente piatto e inclinato, migliorano l’appoggio su fughe strette di piastrelle
- Autoaffilante, nessuna necessità di raffilatura!
- La loro forma inclinata evita la rottura della piastrella
- Velocità d’asportazione maggiorata del 40% in confronto ai tradizionali scalpelli
SCALPELLI A SPATOLA (VANGA) AUTOAFFILANTI SDS-PLUS E SDS-MAX
- Maggiore larghezza d’asportazione grazie alla forma piatta
- Maggiore capacità d’asporto materiale (30% in più in confronto ai scalpelli tradizioni)
- Autoaffilante, nessuna necessità di raffilatura!
- Doppia lunghezza utile della spatola
SCALPELLO PIATTO E A PUNTA SDS-PLUS CON DUREZZA E GEOMETRIA TAGLIENTE INNOVATIVA
- Durata di vita maggiore del 30% in confronto ai tradizionali scalpelli, grazie alla tempera speciale di induzione
- La innovativa geometria del tagliente aumenta l’asportazione del 15%
SCALPELLO A PUNTA VIB-TEC AUTOFILANTE CON ATTACCO SDS-MAX
- Maggiore capacità di rimozione del materiale del 30% in più rispetto agli scalpelli tradizionali
- Forza d’asportazione sempre costante fino a 100 ore lavorative
- Puntale tagliente innovativo a stella
- Autoaffilante, nessuna necessità di raffilatura!
Ricordiamo che il puntale con sezione a stella garantisce l’affilatura automatica fino a 100 ore lavorative!





| E-Business