Skip to main content

Dopo mesi di intenso utilizzo, per le imbarcazioni è tempo di manutenzioni e rimessaggio, in attesa del ritorno della bella stagione. Le operazioni più richieste in cantiere includono quindi la pulizia dello scafo, la rimozione delle incrostazioni e la protezione del motore. Per ottimizzare tempo e fatica con la garanzia di risultati ottimali servono però gli strumenti giusti. Ecco allora tutto il necessario per eseguire un lavoro a regola d’arte.

Le principali operazioni di pulizia e manutenzione sotto la barca prima del rimessaggio invernale

Come ogni anno in cantiere è pieno di imbarcazioni in attesa di rimessaggio. Sono state utilizzate per mesi e ora necessitano di una manutenzione profonda, prima del ricovero invernale. Le attività principali si concentrano sulla pulizia sotto la barca e nel dettaglio prevedono tre fasi.

Addio denti di cane e incrostazioni vegetative: in un solo gesto le superfici torneranno pulite e brillanti

I nemici numero uno degli scafi di imbarcazioni e gommoni sono conchiglie, denti di cane e incrostazioni vegetative che, se non rimosse, possono corrodere la superficie e creare anche danni importanti. In questi casi il prodotto indispensabile è un detergente per barche dalla formulazione green. Elicus ECO maritime cleaner (vai al prodotto >) è realizzato esclusivamente con materie prime di origine vegetale e contiene tensioattivi rapidamente biodegradabili. È indicato per la pulizia di chiglie ed è ottimo per rimuovere conchiglie e denti di cane, sia da gommoni, sia da barche in vetroresina. A questo è importante abbinare un detergente universale utile per eliminare concentrazioni vegetative anche ostinate. Ne esistono molte versioni, dai detergenti strong super concentrati in grado di rimuovere lo sporco intenso senza sforzo a shampoo 3 in 1 capaci di garantire pulizia, brillantezza e manutenzione in un solo passaggio. Ci sono poi prodotti specifici per sciogliere grasso e resina ad alta resa: pur essendo estremamente efficaci, sono delicati sui materiali e non rischiano quindi di danneggiarli.

Detergente Elicus Eco Maritime Cleaner

Cod. art. 08931177

NEL CARRELLO

Detergente universale Liquid Green

Cod. art. 089347…

NEL CARRELLO

Detergente concentrato lavaggio attivo

Cod. art. 08930…

NEL CARRELLO

Tutto il necessario per rimuovere il calcare e pulire a fondo prese a mare e WC

Un buon detergente anticalcare è la soluzione ideale per sciogliere incrostazioni di calcare ma anche accumuli di sporco, unto e macchie minerali.  Per un’azione profonda ed efficace ti consigliamo di munirti anche di detergenti universali multiuso adatti a più superfici. Le formule studiate per asportare sporcizia, grassi e polvere garantiscono risultati eccellenti con poche quantità di prodotto e il minimo sforzo.

Detergente anticalcare Plus

Cod. art. 08931607

NEL CARRELLO

Detergente multiuso

Cod. art. 08931609

NEL CARRELLO

Dai lunga vita e massima protezione al motore grazie a prodotti lavamotori e protettivi benzina e diesel

Che sia un motore fuoribordo, entrofuoribordo o entro bordo poco importa, tutti hanno bisogno di una corretta manutenzione prima di essere messi a riposo per i mesi invernali. Per prima cosa ti servirà quindi un detergente lavamotori, possibilmente a base acquosa. L’alto potere sgrassante e pulente asporta velocemente grassi, film oleosi e sporcizia varia, senza intaccare le superfici in plexiglass, vetrate o verniciate. Procurati poi del grasso marino universale (scopri di più >), per acqua dolce e acqua salata. Migliorando le condizioni di funzionamento dei meccanismi meccanici che richiedono periodica lubrificazione, consente di ridurre la frequenza di ingrassaggio anche sulle imbarcazioni ad uso intensivo.

Per proteggere i motori e mantenere il funzionamento originario a lungo serve infine un ottimo protettivo, specifico per motori a benzina o diesel. Evitando la formazione di depositi, ripristina la perfetta efficienza e pulizia del motore, a vantaggio anche di consumi e prestazioni.

Grasso multiuso Marine

Cod. art. 0893878001

NEL CARRELLO

Protettivo Benzina B1 Plus

Cod. art. 08935312

NEL CARRELLO

Pulitore Diesel Carbo Clean D

Cod. art. 08935216

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento