La domotica passa da un pulsante. Kosmos è il pulsante multifunzione wireless universale, compatibile con gli assistenti vocali, che grazie a degli adattatori può essere installato in tutte le più comuni serie civili sul mercato.
Un’opportunità unica per i tuoi clienti: con Kosmos porti la domotica in casa loro con piccoli interventi, senza stravolgere l’impianto elettrico.

Un pulsante, cinque funzioni: dalle luci alla temperatura, tutte le opzioni di Kosmos

Kosmos è la soluzione ideale per rendere una casa domotica senza bisogno di opere murarie: prende il posto di un comune interruttore e in pochi minuti rende connessa la casa.

Kosmos non è solo un interruttore smart

Le funzionalità di Kosmos sono diverse, 5 per l’esattezza.

Oltre che interruttore smart, Kosmos è deviatore connesso, pulsante tapparella, sonda di temperatura e cronotermostato, relè smart e pulsante scenario.

Decidi tu come configurarlo, a seconda delle esigenze del tuo cliente, e non richiede opere murarie né la presenza di un gateway.

INTERRUTTORE / DEVIATORE CONNESSO

PULSANTE TAPPARELLA

SONDA DI TEMPERATURA / CRONOTERMOSTATO

RELÈ SMART

PULSANTE SCENARIO

Trovi Kosmos in due versioni

1. CON RELÈ A CONTATTO PULITO

Cod. Art. 9501010 665 [bianco] / Cod. Art. 9501010 666 [nero]

Contatto pulito, offre le seguenti funzioni:

  • Termostato con contatto pulito (12-24-230V)
  • Pulsante scenario

2. CON DOPPIO RELÈ ELETTRICAMENTE CONNESSO

Cod. Art. 9501010 663 [bianco] / Cod. Art. 9501010 664 [nero]

Doppio relè elettricamente connesso alla 230V, offre le funzioni di:

  • Automazione tapparella
  • Interruttore/deviatore connesso
  • Termostato con contatto 230V
  • Pulsante scenario

Tutto in un’unica App

Kosmos può essere gestito dalla stessa App Wüdomo e, quindi, dialogare con un sistema domotico Wüdomo, per un controllo completo della casa connessa.

Intuitiva e user-friendly, l’App permette di creare scenari personalizzati per controllare l’attivazione contemporanea di luci ed automazioni.
Inoltre, la geo-localizzazione permette di gestire in automatico la termoregolazione di casa all’arrivo a casa dell’utente o alla sua partenza: impostando un determinato raggio chilometrico il termostato andrà in modalità “Economy” quando si uscirà di casa e si sarà oltre quel raggio, oppure si riattiverà in attesa del rientro, preriscaldando casa per far trovare la giusta temperatura ed il giusto comfort.

Questa funzione permette anche un risparmio energetico e una migliore gestione dei consumi quando non si è in casa.

Disponibili su Google Play Store e su Apple Store.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.