Skip to main content

Se ti stai chiedendo come tagliare i materiali isolanti, in questo articolo trovi la gamma lame di Würth, con le migliori soluzioni progettate appositamente per eseguire dei tagli dritti, precisi e accurati. Scopri la gamma prodotti.

Le lame più idonee per tagliare il materiale isolante

Per effettuare un taglio netto e privo di imprecisioni è necessario selezionare la lama più indicata per ogni tipologia di materiale. I materiali isolanti non sono tutti uguali e, proprio per questo motivo, è bene individuare la lama più adeguata.

come tagliare materiali isolanti-lama materiale isolante

La lama extra lunga per i materiali particolarmente spessi

La lama extra lunga per materiali isolanti particolarmente spessi (scoprila qui >) garantisce delle elevate prestazioni di taglio e una lunga durata. Permette di ottenere un taglio rapido, pulito e del tutto privo di sbavature. Adatte per l’uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T, sono da utilizzare con: il seghetto alternativo oscillante STP 150 Power-B oppure con il seghetto STP 150 Power-S.

Individua quella più adatta a te grazie al sistema di codifica a colori

  • Marrone: per il legno
  • Blu: per il metallo
  • Grigio: per applicazioni edili/universali
  • Verde: per l’acciaio inossidabile
  • Arancione: per la plastica
Sistema a stelle

  • Quattro stelle: lama per sega ad alte prestazioni con una durata estremamente lunga in applicazioni estreme.
  • Tre stelle: lama per sega ad alte prestazioni per applicazioni estreme, prestazioni di taglio elevate e lunga durata.
  • Due stelle: lama eccellente per impieghi a carico elevato.
  • Una stella: buona lama standard per applicazioni tradizionali.

Le lame ideali per tagliare i materiali isolanti minerali in maniera precisa e pulita

Per un taglio accurato dei materiali isolanti minerali (fino a uno spessore di 300 mm) abbiamo quello che fa per te. Le lame possono essere impiegate sui seguenti materiali: lana di vetro, lana di roccia, materiali espansi (a secondo della densità), fibra di legno, cellulosa, canapa, pannelli sottovuoto. Sono perfette per eseguire un taglio preciso e dritto grazie all’anima stabile con dorso alto della lama ed affilatura ondulata. Grazie alla punta della lama con affilatura è possibile effettuare dei tagli ad immersione (senza preforare). La scelta vincente per: tagli angolari perfetti per adattare e modellare i materiali isolanti. Da utilizzare con: sega universale a batteria SBS 28 -A oppure con Sega universale SBS 1300 -VES.

Lama sega universale 2S materiali isol. minerali 0615715010

Il bordo dentellato garantisce risultati senza strappi ed è ideale per tagli curvi di precisione.

Lama sega universale 3S materiali isol. minerali 0615722510

Per applicazioni estremamente complesse, prestazioni di taglio elevate e lunga durata.

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento