Le porte scorrevoli sono pratiche, adatte a spazi ridotti e disponibili in tantissime varianti, e per questo sempre più apprezzate.
Ora vedremo quindi come installare una porta scorrevole, in poche semplici mosse e con un risultato impeccabile. Funzionali e belle da vedere!
Scopri subito come installare una porta scorrevole:
Come si installa una porta scorrevole? Dipende dal tipo di porta!
Non esiste una risposta univoca alla domanda come si installa una porta scorrevole. O meglio, la risposta potrebbe essere: “con i prodotti giusti”!
Nella scelta di guarniture e kit di montaggio bisogna tener conto di alcuni elementi.
Innanzitutto il tipo di porta scorrevole, che si differenzia per materiali (legno, cristallo, pvc…) e design. Ci sono porte scorrevoli interne, esterne, con meccanismo invisibile, pieghevoli a scrigno o libro.
Alcune possiedono già un controtelaio interno, altre invece necessitano di binari a vista esterni.
E poi cambiano le dimensioni, il peso e di conseguenza anche le caratteristiche degli elementi di montaggio. Ma esiste una soluzione per qualsiasi esigenza.
Così risparmierai tempo e fatica e avrai sempre la certezza di ottenere un montaggio sicuro e perfettamente funzionante.
Prodotti e consigli su come installare una porta scorrevole in legno o vetro
Una delle varianti più classiche è la porta scorrevole in legno. Il materiale scelto può essere molto diverso e di conseguenza anche il peso della porta.
L’alternativa è il cristallo che richiede grande attenzione nel montaggio e l’utilizzo di prodotti che garantiscano la massima precisione e stabilità.
In entrambi i casi serve quindi un meccanismo che faciliti l’apertura e la chiusura grazie all’impiego di cuscinetti a sfere di alta qualità nel carrello superiore. In questo modo lo scorrimento sarà leggero e silenzioso, anche su pavimenti con irregolarità.
La gamma di prodotti per l’installazione di porte scorrevoli prevede la possibilità sia di ammortizzare l’anta in chiusura e apertura che un’ampia regolazione in altezza e lateralmente.
KIT per porta scorrevole in LEGNO
- Carrelli in metallo pressofuso dotati di ruote in Delrin e cuscinetti a sfera
- Staffa di ancoraggio con regolazione laterale e in materiale pressofuso
- Guida inferiore in nylon con fori asolati
- Freni in nylon con bloccaggio regolabile
Guarnitura per porta scorrevole in VETRO
- Carrelli in metallo pressofuso con cuscinetti a sfera e ruote in Delrin
- Freni in nylon
- Guida inferiore in nylon con fori asolati e rotelline di guida
- Guida inferiore in metallo pressofuso
Accessori e componenti: tutte le risposte a come installare una porta scorrevole esterna con binari a vista
Una soluzione d’effetto è l’utilizzo di porte scorrevoli esterne con binari a vista. Oltre ad essere diventate un elemento di design, rispondono a specifiche esigenze pratiche: puoi montarle dove non esiste un controtelaio interno e anche dove non c’è la possibilità di ricavarlo.
Per l’installazione ti serviranno dei binari esterni e un kit di accessori per porte scorrevoli in legno, montate a parete.
Binario Vidro per porte scorrevoli
- Per porte in vetro o legno con montaggio a parete
- Lunghezza da 1800 a 2540 mm
Set per porta scorrevole VIDRO 102-H
- Garantisce uno scorrimento sicuro e sempre fluido
- Capacità di carico: 100 kg
Tutto il necessario per installare una porta scorrevole esterna con meccanismo invisibile
Le porte scorrevoli non prevedono solo binari a vista. Una variante, spesso proposta come soluzione di design, è la versione con meccanismo invisibile.
Anche in questo caso serve un kit specifico che comprenda:
- 1 carrello
- 1 binario 1150 mm
- 2 ruote
- 1 guida inferiore
- 2 ammortizzatori
- 1 profilo inferiore
- 1 coppia di tappi terminali
Chiusura ed apertura sono ammortizzate per rendere il movimento ancora più fluido.
Lo scorrimento è inoltre agevolato dalla presenza, nel carrello superiore, di cuscinetti a sfere di primo livello. E dalla capacità dei carrelli inferiori di scorrere facilmente anche su giunti di piastrelle e pavimenti non perfettamente lineari.
Porte scorrevoli pieghevoli: i prodotti giusti per montare porte a libro o fisarmonica
Un altro tipo di porte scorrevoli sono quelle a libro o fisarmonica, ideali in caso di spazi ridotti che non consentono lo scorrimento laterale dell’anta sulla parete oppure l’apertura della porta frontalmente, come avviene per le classiche porte basculanti.
Anche in questo caso, per il montaggio si può scegliere tra kit completi e set di guarnitura con cui disporre di tutto il necessario per l’installazione.
Guarnitura per porta pieghevole a libro
- Idonea per il montaggio di porte a libro e porte a libro 2/3
- Carrello in nylon con ruote in Delrin
- Cerniere a compasso in acciaio verniciato
- Fermi a molla
Elemento per fisarmonica porta a soffietto
- Adatta ad applicazioni a destra o sinistra
- Apertura 90°
- Pattino a rullo in nylon con meccanismo in zama a molla
- Tappi di battuta: nero, bianco, marrone