Sapevi che i prodotti per la pulizia degli infissi possono rappresentare un valore aggiunto per il tuo lavoro? Ecco perché: dopo la posa, proponi ai tuoi clienti anche pulizia e manutenzione dei serramenti!

Prodotti per la pulizia degli infissi: scopri la nostra gamma!

Consegnare un prodotto pulito aumenta la soddisfazione dell’utente finale: scopri i nostri prodotti per la pulizia degli infissi!

Pulitore attivo per tutte le superfici in vetro

Il nostro pulitore per vetri è una schiuma attiva idonea per tutte le superfici in vetro, come le finestre, nonché per i serramenti in alluminio e le superfici verniciate. Rimuove macchie, grasso e striature da gomma. Non necessita di risciacquo, non lascia aloni e non cola da superfici verticali. Garantisce un elevatissimo grado di pulizia grazie all’eccezionale potere di rimozione dello sporco.

Detergenti per una pulizia dei serramenti a regola d’arte

A ogni materiale il suo detergente: che siano in PVC, in legno, in plastica o alluminio, abbiamo il prodotto in grado di garantire una pulizia perfetta del serramenti!

Sporco ostinato? Prova il detergente industriale Clean

Il nostro detergente speciale elimina residui di nastro adesivo, etichette e film adesivi. Inoltre, rimuove lo sporco più ostinato, come cera, gomma abrasa, resti di silicone, segni di pennarello indelebile, olio e grasso. Non intacca le superfici sensibili come alluminio, ottone e acciaio Inox. Assicura una azione rapida ed efficace, rilasciando un gradevole profumo.

Per una protezione duratura dei serramenti scegli lo spray detergente Super Clean

Il Super Clean è un pulitore universale per superfici verniciate, alluminio, cromo, plastica, legno laccato, ecc.. Adatto per tutti gli usi di pulizia e manutenzione, assicura una protezione duratura a mobili e finestre. Con un unico passaggio, lo spray detergente pulisce, cura e protegge contro sporco e graffi. Ha un effetto antistatico. Contiene silicone.

Pulitori per PVC TYP 20 e per alluminio TYP 60

Il TYP 20 è un pulitore non a solvente per PVC rigido. Detergente non corrosivo e antistatico, rimuove residui di unto, grasso, polvere, sporco e adesivo da pellicole protettive. Ottimo per la pulizia di profili rigidi in PVC, laminati in Renolit e PUR e pannelli rigidi in PVC espanso. Il TYP 60 è un pulitore per alluminio particolarmente idoneo per pulire e sgrassare i profilati in alluminio anodizzati o verniciati a polveri prima e dopo l’incollaggio. Rimuove le strisce di matite e pennarelli e i residui freschi di sigillanti e di catrame.

Manutenzione degli infissi: il valore aggiunto per un servizio di qualità!

La manutenzione periodica dei serramenti ti consente di:

  • garantire un prodotto dalle prestazioni elevate e costanti 
  • mantenere una relazione continua con il cliente 
  • distinguerti dalla concorrenza e far crescere il tuo business 

Scopri i nostri pulitori, detergenti e lubrificanti che ti servono per la manutenzione dei serramenti!

Gummifit: la soluzione per la cura delle guarnizioni in gomma

Il Gummifit è l’ideale per il mantenimento delle guarnizioni in gomma, prevenendo efficacemente il congelamento e l’essiccazione in inverno. Privo di silicone, forma una sottile pellicola idrorepellente resistente ad acidi, basi alcaline e acqua. Le parti in gomma restanomorbide, con conseguente maggiore durata e prevenzione delle rotture.

Spray lubrificante anti-corrosione per serrature

Il nostro lubrificante per serrature evita la formazione di incrostazioni di polvere e sporcizia e protegge le serrature dal gelo. Respinge l’umidità. Assicura una protezione permanente dei meccanismi di bloccaggio grazie agli additivi anti-corrosione. Prodotto privo di resine e acidi, non corrode i componenti delicati.

Lubrificante 5 in 1 Multi

Il lubrificante multifunzionale Multi racchiude 5 funzioni in un unico prodotto: sbloccante, lubrificante, detergente, anticorrosivo, spray per contatti. Elimina i cigolii e gli stridii e ripristina le proprietà di scorrimento delle parti bloccate e inceppate. Le eccellenti proprietà di scorrimento garantiscono una penetrazione rapida nella ruggine e nelle parti corrose. Prova anche il Multi con ugello a doppia funzione Cobra!

Gli accessori di cui hai bisogno in aggiunta ai prodotti per la pulizia degli infissi

Per pulire e manutenere a regola d’arte i serramenti sono necessari anche degli accessori di qualità, come la nostra carta di tipo goffrato e il panno microattivo Profi. Ecco il tocco di classe per eseguire un lavoro perfetto!

Panno microattivo Profi

Il panno microattivo Profi pulisce senza l’utilizzo di detergenti e la assenza di cuciture sul bordo garantisce un lavoro privo di stirature e graffi. Capacità di assorbimento totale del 704%.

prodotti per pulizia infissi

Rotolo di carta in cellulosa

I nostri rotoli di carta sono in pura ovatta cellulosa, a due veli e di colore bianco. Grazie alla sua goffratura, questa carta si distingue per la sua morbidezza e assorbenza.

prodotti per pulizia infissi

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.