I muratori lo sanno bene: ci sono prodotti edilizia che proprio non possono mancare in cantiere. Parliamo dei badili, i secchi ma anche disarmanti per cassieri o semplici sacchi portarifiuti. Sono il kit indispensabile per il professionista, che debba effettuare piccoli o grandi lavori edili.
Scopri allora i migliori prodotti Würth… e i preferiti dei muratori!
Prodotti edilizia ideali per muratori: praticità e funzionalità per la massima resa
Iniziamo dagli essenziali, gli strumenti fondamentali per permetterti di lavorare facilmente e in totale sicurezza.
Da sempre i preferiti dei muratori sono i prodotti edilizia che riescono ad unire praticità e resa. Abbiamo allora individuato altri due must have Würth ideali per ottimizzare il lavoro, riducendo i tempi e garantendo risultati di qualità.
Carriola per lavori pesanti: più carichi lei meno ti stanchi tu!
Con una capacità di 85 litri e una vasca in lamiera stampata di spessore 10/10, la carriola tipo pesante (scoprila qui >) garantisce la massima robustezza. Grazie alla ruota pneumatica con supporti in ghisa, si manovra agevolmente, facilitando il trasporto anche di carichi molto pesanti.
Badile in acciaio temperato Long Life: insieme più a lungo!
L’abbiamo chiamato long life e non è un caso! Il badile Long Life a punta con spalla è pensato per un uso intensivo e soprattutto per durare nel tempo. È in acciaio temperato, un materiale estremamente robusto e resistente, ed è verniciato a forno, per mantenere integre a lungo anche le sue proprietà estetiche. Puoi abbinarlo sia ad un manico in legno (scopri il prodotto >), sia ad un manico in materiale sintetico composito (scopri il prodotto >).
Secchio Extrastrong: più forte, più a lungo
Anche in questo caso il nome non mente! Il nostro secchio Extrastrong è ideale per l’uso intenso in cantiere. È resistente alle cadute e alle temperature estreme ed è realizzato in polietilene ad alta densità, additivato per i raggi UV.
L’interno è sagomato con scala graduata conta litri che ti permette di miscelare facilmente il materiale.
Il manico in acciaio zincato ha una forma ergonomica, studiata appositamente per evitare lo schiacciamento delle dita durante lo svuotamento. Inoltre, per assicurarti la massima sicurezza, i suoi ganci sono a scomparsa.
Filo cotto bianco per legatura
Il filo cotto per legatura è pensato per assicurare la massima malleabilità. Merito del materiale con cui è realizzato, un derivato della vergella DIN 17140 qualità D 6-2, che offre maggiore adesione a ferro e tondino.
La comoda confezione in bobina permette libertà di movimento ed evita il formarsi di grovigli.
In questo modo il lavoro diventa più semplice e veloce.
Sacco portarifiuti classico
Tra i prodotti edilizia indispensabili per i muratori non possono mancare i sacchi portarifiuti (scopri le misure >). Disponibili in varie grandezze e misure, sono venduti in rotoli da 20 pezzi a strappo, senza anima interna. Lo spessore da 50 a 80 micron garantisce una tolleranza di +/- 5% su pesi e misure.
Prodotti per edilizia ecologici, pratici e sicuri
Da sempre i preferiti dei muratori sono i prodotti edilizia che riescono ad unire praticità e resa. Abbiamo allora individuato altri due must have Würth ideali per ottimizzare il lavoro, riducendo i tempi e garantendo risultati di qualità.
Disarmante universale per casseri
L’olio per cassaforma, disarmante universale (scopri il prodotto >) per casseri rientra tra i prodotti per l’edilizia pronti all’uso: non deve quindi essere diluito in acqua.
Semplice e veloce da utilizzare, non lascia residui ed ha ottime proprietà distaccanti. È ideale per casseforme in legno, metallo e vetroresina ed è particolarmente sicuro: non contiene solventi, non è infiammabile e non è soggetto a rischi di esplosione. Inoltre è un prodotto ecologico, a base di oli sintetici e privo di oli minerali.
1 l di disarmante universale è adatto per il trattamento di 50 – 60 m² di superficie.
Scopri le modalità di impiego!
Vuoi sapere quali sono i DPI da utilizzare per il muratore?
guarda il video qui a fianco! >










 | E-Business