Skip to main content

Hai bisogno di una levigatrice per calcestruzzo? Prova la potente Levigatrice per calcestruzzo EBS 125-E perfetta per la levigatura e la rimozione di calcestruzzo, massetti e rivestimenti su superfici dure.

Questa levigatrice per calcestruzzo permette una lavorazione appropriata rispetto al materiale, fino al bordo delle pareti grazie al segmento pieghevole.

  • Il controllo della velocità permette di selezionare la velocità appropriata in base al materiale e costanti anche sotto carico.
  • La spazzola ad anello a molla sulla cuffia di protezione si regola in base alle diverse superfici e altezze di segmento, garantendo così un’estrazione efficiente insieme con la cappa d’aspirazione e l’aspiratore connesso.

Tensione nominale | 230 V/CA

Frequenza | 50 Hz

Classe di Protezione | II/isolamento di protezione

Lunghezza cavo | 4 m

Tensione nominale 230 V/CA
Frequenza 50 Hz
Classe di protezione Classe di protezione II/isolamento di protezione
Potenza assorbita 1700 W
Potenza d’uscita 950 W
Numero di giri a vuoto min 2200 Giri/min (rpm)
Numero di giri a vuoto max 8500 Giri/min (rpm)
Coppia di serraggio max 6 Nm
Peso dispositivo 4,8 kg
Lunghezza cavo 4 m
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) 06
Livello di pressione acustica 93 dB
Conformità ROHS Sì
  • Elevata produttività
  • Potente (1700 W) e leggera
  • Sistema a bassa produzione di polvere
  • Ottimo maneggiamento della macchina
  • Impugnatura ergonomica per una presa stabile e sicura durante la molatura
levigatrice per calcestruzzo con aspiratore

Indicazione: Attenzione, utilizza questa levigatrice solo per l’uso con aspiratori di polvere di classe M. Prova l’aspiratore multiuso polvere/liquidi industriale ISS 50-L .

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.