Skip to main content

Cerchi un’inchiodatrice a gas professionale potente e utile in diverse situazioni? Alleati con l’inchiodatrice a gas DIGA®CS-2 POWER e scopri la potenza della nuova inchiodatrice a gas per calcestruzzo di Würth!

Per migliorare la qualità del lavoro servono i giusti strumenti, uno di questi è l’inchiodatrice a gas ad alte prestazioni DIGA® CS-2 POWER. Scopri i vantaggi dell’utilizzo del gas con l’inchiodatrice DIGA®, perfetta per un impiego universale: ideale su superfici in calcestruzzo, muratura piena e acciaio.

Scopri i vantaggi di lavorare con una inchiodatrice a gas Würth

Alimentata a gas e batteria

Con l’inchiodatrice a gas dimentichi l’ingombro del compressore e il fastidio di tubi e cavi. Garantendo libertà di movimento e agilità, questo maneggevole strumento è un valido alleato anche nelle situazioni più scomode! La sua praticità è dovuta anche alle dimensioni compatte e alla leggerezza, pesa solo 3,7 kg.

Ottimizza il tuo lavoro

L’inchiodatrice DIGA® CS-2 POWER è stata progettata per avere prestazioni elevate e migliorare la qualità del tuo lavoro. Dotata di un ventilatore che evita il il surriscaldamento dello strumento, ti permette di eseguire lavori lunghi e la batteria garantisce circa 3000 fissaggi. Grazie al filtro in metallo anche la manutenzione è ridotta e viene segnalata dal comodo led lampeggiante.

Cambia la superficie ma non lo strumento di lavoro

Un solo strumento per lavori diversi: scopri la versatilità dei prodotti Würth.

Inchiodatrice a gas ad alta prestazione DIGA

Edilizia: casseformi in legno, lamiere, listelli in legno, parapetti provvisori, ecc.
Cartongessisti: profilati per cartongesso, pendini dei controsoffitti ecc.
Elettricisti e idraulici: nastri di fissaggio per tubi o cavi, profilati a C o mensole metalliche, canaline per tubi o cavi ecc.
Carpenteria metallica: fabbri, serramentisti e lattonieri: lamiere, profilati e mensole metalliche, piastre, ecc.
Carpenteria legno: listelli in legno, scarpe d’ancoraggio, ecc.

Come scegliere i chiodi da utilizzare per l’inchiodatrice DIGA

Calcolo della lunghezza del chiodo per fissaggi su calcestruzzo e muratura piena:
Profondità di penetrazione (min. 25 mm / max. 40 mm) + spessore oggetto = lunghezza del chiodo

Calcolo della lunghezza del chiodo per fissaggi su acciaio:
Profondità di penetrazione (min. 8 mm / max. 12 mm) + spessore oggetto = lunghezza del chiodo

Avvertenze per fissaggi su muratura piena:

  • eseguire solo un fissaggio per ogni mattone
  • non effettuare fissaggi nelle fughe
  • non effettuare fissaggi negli ultimi quattro corsi superiori di una parete
CONDIZIONI DI POSA: CALCESTRUZZO1 MURATURA PIENA2 ACCIAIO3
spessore min. del supporto 100 mm 100 mm 5 mm
spessore max. dell’oggetto da fissare – senza preforo  3 mm acciaio
55 mm legno
3 mm acciaio
55 mm legno
3 mm acciaio
30 mm legno
profondità di penetrazione del chiodo 25 – 40 mm 25 – 40 mm 8 – 12 mm
distanza minima dai bordi 75 mm 150 mm 12 mm acciaio
16 mm legno
interasse minima trai chiodi 75 mm 40 mm 25 mm
distanza minima da fughe 40 mm

 

1 calcestruzzo in classe di resistenza max. fino a C45/55
2 mattone pieno con resistenza alla compressione di 10 – 40 N/mm2
3 acciaio da costruzione con resistenza a trazione max. fino a 450 N/mm² (p.es. S235J.., S275J..)

Fornita in una robusta valigetta:

  • 2 batterie 6V 1,5 Ah
  • caricabatteria
  • asta di riposizionamento pistone
  • filtri auricolari Soft
  • occhiali di protezione
  • istruzioni d’uso

Scopri gli accessori per l’inchiodatrice DIGA® CS-2 POWER

Scegli il kit più adatto alle tue esigenze per fissaggi di lamiere, profilati per cartongesso, nastri di fissaggio per tubi e cavi, profilati a C, canaline per tubi e cavi, casseforme in legno, listelli in legno ecc.

KIT VERDE: CHIODI A STRISCIA E CARTUCCIA A GAS NG CS-2

  • la speciale geometria della punta permette un impiego universale: fissaggi su calcestruzzo, muratura piena e acciaio

KIT ROSSO: CHIODI A STRISCIA & CARTUCCIA A GAS NG CS-2 HFB

  • geometria della punta specifica per impieghi su calcestruzzo ad alta resistenza (oltre classe C35/45, presente soprattutto in ambito industriale)
  • in base alla resistenza del sottofondo, questo chiodo può essere idoneo anche per impieghi su calcestruzzi più teneri e su acciaio

CARTUCCIA A GAS PER DIGA CS-2 POWER

  • gas di alta qualità per garantire una combustione “pulita” e dunque una lunga vita all’inchiodatrice
  • valvole d’iniezione ad alta precisione per ottimizzare al massimo il consumo di gas

Ottimizza il tuo lavoro, scegli la qualità Würth e acquista subito la inchiodatrice a gas ad alte prestazioni.

    Hai bisogno di maggiori informazioni su questo servizio?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.