Disco diamantato: cosa taglia e cosa è meglio non tagliare
La scelta dei dischi diamantati è fondamentale e dipende esclusivamente dal tipo di materiale che devi tagliare. Scegliere il disco giusto permette un lavoro più preciso e una maggiore durata del disco stesso.
I dischi diamantati non sono adatti per il taglio di legno, metallo, vetro e plastica. Un utilizzo improprio può danneggiare il disco e mettere in pericolo l’utilizzatore.
Guida illustrata all’uso dei dischi diamantati
Segui le nostre istruzioni per ottenere risultati ottimali con i dischi diamantati per tagli a secco.
1. Pulire la flangia prima del montaggio del disco diamantato.
2. La direzione della freccia deve corrispondere al senso di rotazione della macchina (senso antiorario, da destra a sinistra).
3. Lavorare senza pressione in quanto è sufficiente il peso della macchina. Una pressione elevata comporta maggiore usura o surriscaldamento.
4. Durante il taglio, in particolare di materiali duri, pietre o granito, si consiglia di tagliare il materiale in più passate.
5. Non inclinare lateralmente il disco durante il taglio.
6. Non utilizzare il disco per la sbavatura.
7. In caso di lama del disco diamantato rovinata, ravvivare il disco con tagli sulla pietra ravviva diamanti.
N.B. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale durante il taglio è importante non solo per rispettare le normative vigenti, ma soprattutto per la propria sicurezza!




| E-Business