I Collari per tubi Würth offrono sicurezza e una maggiore resistenza, grazie al dado saldato in 4 punti. Sono quindi perfetti per i più svariati per tipi di impianti di distribuzione: d’acqua, di gas, di riscaldamento, delle acque di scarico.
Quando si tratta di Collari per tubi, resistenza e affidabilità sono caratteristiche imprescindibili. Puntando sempre a offrire le massime prestazioni in questi due ambiti, l’intera gamma Würth è quindi perfetta per il fissaggio di tubazioni in ferro. E, più in generale, per essere impiegata in impianti di distribuzione di diversi tipi: dall’acqua, al gas; dal riscaldamento alle acque di scarico.
Vantaggi e caratteristiche dei Collari per tubi Würth
Ti hanno sempre detto che tutti i collari per tubi, in realtà sono uguali e si equivalgono? Non è vero e la gamma Würth ne è la prova. Rispetto ai classici 2 punti di saldatura presenti sul dado di molti prodotti, i nostri collari offrono un dado saldato a 4 punti. Che a sua volta assicura un’elevata resistenza alla torsione e una maggiore sicurezza.
I Collari per tubi Würth sono forniti completi di minuteria e tasselli. Nello specifico, sono:
- in acciaio zincato bianco 8 micron (con possibile variazione di +/- 2 micron)
- Completi di tassello in nylon W-MR, vite di congiunzione, controdado e viti M6 x 20 mm con testa esagonale
- A intaglio combinato
Come scegliere i Collari per tubi? Ecco la tabella-guida per le dimensioni
L’intera gamma di Collari per tubi Würth è ampia, così da fornire una soluzione adatta alla maggior parte degli impianti e alle esigenze di ogni professionista. Puoi dare un’occhiata alla tabella che trovi qui di seguito per orientarti tra le misure disponibili.
| per tubo Ø | misure/mm | |||
| pollici | mm | collare largh. X spess. | vite di congiunzione Ø x lungh. | tassello Ø x lungh. |
| 3/8″ | 16-20 |
20 x 2,0 |
M8 x 80 |
10 x 60 con bordino |
| 1/2″ | 20-24 | |||
| 3/4″ | 25-30 | |||
| 1″ | 32-36 | |||
| 1″ 1/4 | 38-44 | |||
| 1″ 1/2 | 46-50 | |||
| 2″ | 58-62 | |||
| 2″ 1/2 | 74-80 | 30 x 2,5 | M10 x 100 | 12 x 60 senza bordino |
| 3″ | 84-89 | |||
| 4″ | 112-118 | |||





| E-Business