Skip to main content

Se ti serve un sigillante poliuretanico che sia anche un adesivo da costruzione sei nel posto giusto: parliamo di un unico prodotto, il PU 40+ Würth, applicabile su un numero davvero ampio di materiali edili, per realizzare una sigillatura a regola d’arte e resistente.

Tu che lavori nel campo dell’edilizia, lo saprai molto bene: ogni giorno si ha a che fare con una grande varietà di materiali. Dal legno ai metalli (compresi alluminio e rame), dal poliestere al vetro; passando ancora per cemento, terracotta, tegole, lastre isolanti e PVC rigido. Solo per citarne alcuni… Grazie a questo prodotto di Würth, avrai a disposizione un’unica soluzione, versatile, resistente e flessibile, per sigillature e incollaggi perfetti.

Questo sigillante poliuretanico è inoltre disponibile in una gamma di colori adatti a ogni situazione. Il PU 40+ è disponibile infatti in bianco, nero e grigio in cartuccia da 310ml. Il colore grigio è inoltre disponibile anche in sacchetti da 600ml per un utilizzo più pratico, a ridotto volume di rifiuti.
La cartuccia è in alluminio con tappo sul fondo per garantire la durabilità e la corretta conservazione del prodotto; il pistone è in plastica dura per evitare il rischio di schiacciamento.

Sigillature e incollaggi elastici sui diversi materiali: come farli con il sigillante poliuretanico PU 40+

Il PU40+ è di facile applicazione! Ha una buona aderenza anche senza l’utilizzo di primer; tuttavia l’adesione del prodotto può essere migliorata trattando le superfici adeguatamente con gli appositi prodotti per il trattamento delle superfici Würth come il Pulitore e il Primer.
Per un risultato perfetto e una lisciatura ottimale, ti consigliamo di usarlo in combinazione con il Kit di Spatole per giunzioni e dopo l’applicazione dell’apposito Lisciante per Siliconi.

Sei curioso di vederlo in azione? Allora dai un’occhiata al video che trovi qui sopra. Poi dovrai solo scegliere il colore che preferisci.

Quando e dove si può usare il Sigillante e adesivo da costruzione PU 40+?

La versatilità del Sigillante e adesivo da costruzione PU 40+ lo rende adatto a una grandissima varietà di usi. Il prodotto, infatti, può essere impiegato come:

  • adesivo per finiture interne
  • è ottimo per sigillare crepe, fughe e giunti di raccordo
  • adesivo per tegole e coppi
  • adesivo per opere di lattoneria
  • adesivo per tegole e coppi

 

In quali casi non usare il Sigillante poliuretanico.

Il Sigillante e adesivo da costruzione PU 40+ non indicato per incollaggi strutturali (su facciate strutturali, per esempio) e per i giunti in immersione.

Inoltre, ricorda che non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP, gomme e bitume.

Utilizzi del sigillante poliuretanico

Sigillatura su Muratura

  • Telaio tenda
  • Infisso del serramento
  • Scossalina in metallo
  • Perimetrale porta/muro
  • Riparazione crepa
  • Elemento in metallo
  • Perimetrale griglia in metallo

Sigillatura su Pavimento

  • Perimetrale parete/pavimento
  • Gradino
  • Incollaggio gradino e sigillatura
  • Perimetrale esterna della bocca di lupo

6 vantaggi del Sigillante e adesivo da costruzione PU 40+

  • aderisce a un’ampia varietà di substrati
  • è a indurimento rapido
  • forma un giunto flessibile, resistente e sopraverniciabile
  • ha un’ottima resistenza all’invecchiamento, all’acqua e soluzione salina
  • ha una buona resistenza ai raggi UV
  • è indicato per giunti di dilatazione soggetti a movimenti fino al 25%
Adesivo e sigillante da costruzione PU 40+ - 089221...

Adesivo sigillante da costruzione PU40+

Cod. Art. 089221…

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento