Un supporto metallico, in grado di contenere 6 comodi dispenser: con il Kit Würth, le tue Guaine isolanti termorestringenti non saranno mai più in disordine!

Si tratta sicuramente di uno dei prodotti che più usi per isolare conduttori nudi, capicorda e morsetti. E proprio per questo motivo qualità e affidabilità sono importanti. Le troverai entrambe nelle Guaine isolanti termorestringenti Würth, in polipropilene reticolato e autoestinguenti, con un rapporto di restringimento (2:1) che non lascia margini di errore.

Il vero problema, con le Guaine isolanti termorestringenti, è riuscire a tenerle in perfetto ordine per evitare di perderle in cantiere o sul luogo di lavoro. Pensando a questa esigenza, offriamo un Kit in un pratico dispenser in cartone che misura 175 x 165 x 35 mm. È incluso a sua volta, per organizzare al meglio i cartoni, un supporto in metallo. Quest’ultimo (fornito vuoto) può essere fissato al muro grazie a 2 fori dal Ø di 10 mm; oppure può semplicemente essere appoggiato su un ripiano o sul tavolo, senza risultare ingombrante, visto che misura solo 325 x 170 x 200 mm (lunghezza x profondità x altezza).

Che cosa contiene il Kit?

Qui di seguito potrai trovare le misure della Guaine isolanti termorestringenti comprese nel Kit. Si tratta di un ottimo assortimento, ma per avere una panoramica completa di tutte le misure disponibili, consigliamo comunque di controllare in maniera più approfondita sul Würth Online-Shop, attraverso la comoda barra di ricerca.

Ø interno in mm misure dopo il ritiro completo colore quantità in mt
Ø int. / mm spess. / mm
2,4 1,2 0,43 nero 10
3,2 1,6 0,43
4,8 2,4 0,43
6,4 3,2 0,56 5
9,5 4,8 0,56
12,7 6,4 0,56
Supporto per guaine in acciaio 1 pezzo

Guaine Isolanti Termorestringenti: alcuni dati tecnici

Rapporto di restringimento 2:1
Temperatura d’impiego da – 55° C fino a 135° C
Temperatura di restringimento min./max. da 90° C fino a 200° C
Accorciamento dopo ritiro circa ± 10%
Rigidità dielettrica 20 kV/mm
Adesivo interno non presente
Certificazione UL 224

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.