Skip to main content

In molte officine meccaniche la realtà quotidiana è fatta di piccoli lotti, produzioni variabili e diversi tipi di macchinari.

Nello stesso turno può capitare di dover passare dagli acciai da costruzione all’acciaio inox, fino all’alluminio, alternando lavorazioni su trapano a colonna ed elettroutensili manuali.

In questi scenari servirebbe un utensile specifico per ogni lavorazione, con conseguenti rallentamenti e aumento della complessità operativa.

Le punte MFD Longlife & Speed nascono per ovviare a questa dinamica: un’unica soluzione progettata per adattarsi a contesti diversi mantenendo precisione, affidabilità e durata in diversi tipi di lavorazione.

Punte MFD Longlife & Speed: versatilità senza compromessi

La punta elicoidale MFD Longlife & Speed è progettata per essere utilizzata sia con elettroutensili manuali sia su macchine stazionarie, riducendo la necessità di cambiare utensile per le diverse lavorazioni.

Ricordati: nelle applicazioni su macchina utensile è sempre fondamentale verificare la compatibilità tra utensile e sistema di serraggio, per garantire stabilità e sicurezza.

4 motivi per scegliere una punta universale per i materiali metallici

La versatilità delle punte MFD Longlife & Speed è il risultato di una sinergia tra più caratteristiche tecniche:

  1.  Geometria “Speed” per forature più rapide
    La geometria di foratura “Speed” consente forature fino al 120% più rapide rispetto a punte HSCo comparabili. Un vantaggio concreto soprattutto nelle lavorazioni in serie.
  2. Rivestimento MultiShield per una maggiore durata utensile
    Il rivestimento MultiShield aumenta in modo significativo la resistenza all’usura.
  3. Substrato HSCo di nuova generazione
    Il substrato HSCo è stato sviluppato con una riduzione degli elementi di lega, mantenendo elevate prestazioni di lavorazione con un approccio più efficiente e sostenibile.
  4. Geometria della punta associata ad un angolo al vertice di 118°
    La geometria innovativa della punta è studiata per favorire un buon centraggio, contribuendo a una foratura precisa. In questo modo è possibile:

    • ridurre lo sforzo durante la foratura
    • migliorare la stabilità
    • consentire, in molte applicazioni, di lavorare anche senza preforo

     

Punta elicoidale MFD LONGLIFE & SPEED HSCo DIN 338

Cod. articolo 0626070100

NEL CARRELLO

Quanto è precisa una punta universale per materiali metallici?

Prove comparative anche su diversi materiali hanno evidenziato un equilibrio efficace tra velocità, precisione e resistenza, anche su materiali complessi come l’acciaio inox, rendendo l’utensile affidabile sia nelle lavorazioni occasionali sia negli impieghi di produzione in serie.
Tutto questo contribuisce ad ottenere:

  • accoppiamenti più affidabili
  • migliore resa dei fissaggi
  • riduzione delle rilavorazioni

Le prestazioni della punta dipendono anche dal sistema di serraggio.

Le punte MFD, a partire dal Ø 4 mm, sono dotate di gambo a tre piani antislittamento, che contribuisce a:

  • migliorare la presa nel mandrino
  • stabilizzare la trasmissione della coppia
  • ridurre il rischio di slittamento
  • garantire un’uscita dal foro controllata, senza impuntamenti

Un vantaggio concreto anche nelle condizioni di lavoro più gravose.

FAQ – Punte universali e utilizzo

Che punta usare sia per elettroutensili a mano che su macchine stazionarie?

La punta elicoidale Hsco Din 338 MFD Longlife & Speed può essere utilizzata sia con elettroutensili manuali sia su macchine stazionarie. Nelle applicazioni su macchine utensili è sempre necessario verificare la compatibilità tra gambo e sistema di serraggio, per garantire stabilità e sicurezza durante la lavorazione.

Le punte universali per materiali metallici sono adatte anche a materiali impegnativi come ad esempio l’acciaio inox?

La punta elicoidale Hsco Din 338 MFD Longlife & Speed mantiene prestazioni ottimali anche su materiali impegnativi come l’acciaio inox, grazie alla combinazione tra geometria di taglio, substrato HSCo di nuova generazione e rivestimento MultiShield. Questo equilibrio contribuisce a contenere l’usura e a mantenere la qualità del foro nel corso delle lavorazioni.

Quanto è precisa una punta universale per materiali metallici?

La geometria di taglio innovativa delle punte MFD, unita all’angolo al vertice di 118°, favorisce un buon centraggio contribuendo ad una foratura precisa. In molte applicazioni è possibile lavorare anche senza preforo, mantenendo controllo e qualità del risultato.

Qual è il vantaggio del gambo a tre piani antislittamento?

Il gambo a tre piani antislittamento migliora la presa nel mandrino, riduce il rischio di slittamento e garantisce una trasmissione della coppia più stabile. Questo contribuisce a un’uscita dal foro controllata e senza impuntamenti, anche nelle condizioni di lavoro più gravose.

Le punte Hsco Din 338 MFD Longlife sono adatte anche per lavorazioni in serie?

Sì. Le punte Hsco Din 338 MFD Longlife & Speed grazie al rivestimento MultiShield sono più resistenti all’usura, rendendole adatte sia a lavorazioni occasionali sia a impieghi in serie, tipici delle officine meccaniche e della manutenzione industriale.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento