Skip to main content

Le forbici da elettricista professionali Würth assicurano una tenuta senza difficoltà per un uso prolungato. Dimenticati i crampi alla mano: non dovrai più preoccuparti di come impugnare le forbici da elettricista, di lame non più affilate e di strumenti poco confortevoli. È davvero sufficiente utilizzare un buon paio di forbici per lavorare in modo più confortevole, più veloce e più efficace rispetto a prima.

NUOVA! Forbice ULTIMATE

Forbice in acciaio inox con manico bicomponente, colore nero e rosso, forme ergonomica con tacca spelafili con incavo per la crimpatura dei tubetti terminali.

Le caratteristiche della forbice da elettricista ULTIMATE

I principali punti di forza della forbice sono:

  • alta capacità di taglio dei cavi flessibili fino a una sezione di cavo di 50 mm2
  • forma ergonomica bicomponente dei manici per una presa comoda
  • lama in acciaio inox zingrinata per evitare uno scivolamento dei cavi unipolari
  • incavo per la crimpatura dei tubetti terminali, sezione da 0,5 a 4 mm2
forbici Ultimate Wuerth

Forbice Ultimate

Cod. art. 0714036328

NEL CARRELLO

Forbici da elettricista professionali Robust Inox con tacca spelafili: l’ergonomia incontra la praticità

Come impugnare le forbici da elettricista senza lottare contro manici troppo piccoli? O contro un taglio che perde il filo dopo pochi minuti di uso? Le rinnovate forbici da elettricista Würth, le Robust inox con tacca spelafili, ti permetteranno di lavorare più a lungo e con minor sforzo. Abbiamo ulteriormente migliorato le caratteristiche di questo utensile manuale, rendendolo l’alleato perfetto di ogni elettricista in tutte le occasioni.
Guarda il filmato!

Le caratteristiche delle forbici da elettricista in inox Robust con tacca spelafili

Anche gli strumenti più semplici possono essere sempre migliorati. Ecco perché non abbiamo smesso di perfezionare le forbici Robust Inox con tacca spelafili. Provale e noterai la differenza su:

  • tacca spelafili, che agevola il taglio dei cavi
  • lama con profilo zigrinato, per un’aderenza migliore al cavo
  • robusta vite M5 con controdado
  • manici bicomponenti e con piani inclinati, per evitare di pizzicare involontariamente le mani
  • battuta salvamano
Cod. art. 0714036325

Forbici Robust

Cod. art. 0714036326

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento