Le punte che stai utilizzando si consumano subito?
Forare il metallo è una delle operazioni più delicate nella lavorazione meccanica. Una scelta errata della punta o una tecnica non corretta può causare gravi errori: fori imprecisi, danneggiamento dei materiali, aumento dei tempi e costi di lavorazione.
Per questo è fondamentale conoscere le tecniche di foratura del metallo, scegliere le punte giuste in base al tipo di materiale e applicare le corrette strategie operative.
In questo articolo scoprirai tutti i segreti per forare il metallo come un professionista!
Ti sorprenderà scoprire quanta differenza fa la scelta corretta della punta.
Indice:
-
- Come scegliere?
- Tecnologia SMARTSTEP
- La lubrorefrigerazione
- Utensili consigliati
- Forare in sicurezza
- Le 6 regole d’oro
Forare il metallo: come scegliere la punta giusta?
Due fattori determinanti nella scelta della punta giusta sono la durezza e composizione del metallo. Il deterioramento precoce di una punta è spesso infatti sintomo di una scelta errata rispetto al materiale da forare.
Ecco una tabella di riferimento utile per orientarti:

Come forare l’acciaio da carpenteria, l’alluminio e materiali non ferrosi o ghisa?
- Usa punte in HSS
- Rimuovi frequentemente i trucioli per non danneggiare il foro
Come forare l’acciaio inox, titanio e leghe dure?
- Usa punte HSCo con alta percentuale di cobalto
- Applica un lubrorefrigerante professionale per raffreddare e ridurre l’attrito
- Applica il numero di giri e avanzamento ideali in base al tipo di supporto e al diametro del foro
Per una foratura precisa e veloce prova la tecnologia SMARTSTEP
Le punte con tecnologia SMARTSTEP rappresentano un salto di qualità nella foratura del metallo. Rispetto alle punte tradizionali, offrono:
- Punta a gradini: grazie ad una geometria asimmetrica a gradini facilitano il centraggio e migliorano la velocità di penetrazione
- Codolo fresato: con i suoi 3 lati garantisce una presa migliore nel mandrino, evitando slittamenti durante il lavoro e un minor sforzo da parte dell’utensile
- Fori più precisi e veloci: senza slittamento, anche su materiali tondi e in diagonale


Frese a gradini SMARTSTEP
perfette per la lavorazione su lamiera, garantiscono una velocità di foratura fino a 3 volte superiore rispetto alle frese tradizionali

Frese coniche SMARTSTEP
studiate per garantire massima velocità, comfort e precisione su tutti i materiali comuni

Maschi combinati SMARTSTEP
progettati per eseguire foratura, maschiatura e svasatura/sbavatura in un unico passaggio
Ricordati: nel forare il metallo la lubrorefrigerazione è fondamentale!
La lubrorefrigerazione, utilizzando prodotti come CUT&COOL, è essenziale per:
- ridurre l’attrito tra punta e metallo
- abbassare la temperatura durante la foratura
- migliorare la qualità del foro e aumentare la durata dell’utensile
Controlla i trucioli: se diventano neri o gialli, la punta si sta surriscaldando e i materiali si stanno bruciando.
Utensili consigliati per la foratura del metallo
A seconda del tipo di lavoro, la scelta dell’utensile cambia:
- lavori leggeri o in cantiere: si possono usare trapani a batteria o utensili a filo
- carpenteria e lavorazioni pesanti: è preferibile l’uso di trapani a colonna o trapani magnetici
- centri di lavoro (CNC): richiedono macchine utensili con controllo parametri di taglio precisi
Forare il metallo in sicurezza: cosa non può mancare
La sicurezza durante la foratura è fondamentale: ricordati di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) come mascherina, occhiali protettivi contro trucioli e scintille, guanti in pelle fiore o resistenti al taglio per manipolazioni varie, e cuffie o tappi per proteggere dall’esposizione a rumori superiori agli 80 decibel.
Vuoi scorpire di più? Guarda il video completo.
La foratura perfetta parte dalla preparazione: le 5 regole d’oro
- Scegli la punta giusta per il tipo di metallo
- Verifica la velocità di rotazione e l’avanzamento
- Usa il lubrorefrigerante più adatto alla tua lavorazione
- Controlla lo stato della punta prima dell’uso
- Utilizza i DPI adatti per ogni operazione
Forare il metallo non è solo una questione di forza o velocità, ma di scelta delle punte, conoscenza dei materiali e uso del giusto utensile. Con i prodotti Würth, ogni foro sarà preciso, pulito e senza sbavature.