Non perderai più nessun attrezzo con la nuova valigetta Orsy System!

Valigia porta attrezzi Orsy

La nuova valigetta Orsy System ti permette di entrare nel mondo dei sistemi Würth e la tua cassetta porta attrezzi non sarà mai stata più ordinata! Non perdere più tempo a cercare i tuoi strumenti, incomincia a usarli!

Ogni giorno usi nel tuo lavoro prodotti di minuteria, attrezzatura e utensileria di vario tipo. Siamo sicuri che ogni tanto la domanda che ti fai, appena uscito di casa, è:


Ho portato con me tutto quello che mi servirà oggi?


Oltre a questo, ora ti chiediamo anche: sei sicuro, invece, di non portare con te più del necessario? Oppure: quanto tempo “sprechi” per cercare e mettere in ordine il materiale?

L’organizzazione di una cassetta porta attrezzi è fondamentale per snellire e facilitare il tuo lavoro. Per questo motivo ti proponiamo una soluzione efficace e pratica, in grado di adattarsi a ogni tua esigenza: la nuova valigetta Orsy System!

Tutti i vantaggi di una cassetta degli attrezzi ben organizzata: scopri le funzionalità della valigetta Orsy System

La valigetta Orsy System è lo strumento perfetto per tenere tutto in ordine. Potrai avere ogni attrezzo e ogni strumento sotto controllo, e sarai sempre pronto per qualsiasi intervento. Non sarai tu a doverti adattare a lei, ma sarà la cassetta porta attrezzi che si modulerà in base alle tue esigenze.

Quali sono le sue principali caratteristiche?

  • La valigetta è sempre pronta, trova spazio dappertutto e tutto ha un suo spazio.
  • Scegli la valigetta del futuro per tenere in ordine i tuoi strumenti da lavoro.
  • Ne guadagnerai soprattutto in tempo, denaro e maggiore professionalità.
  • Il sistema Orsy è pratico, versatile e personalizzabile.

Tutto combacia e tutto si compone


cassetta attrezzi Orsy System

Come funziona una Valigetta Orsy System?

Grazie alle misure standard, tutti i componenti del mondo dei sistemi ORSY sono compatibili tra loro e si distinguono per la loro modularità. Questo significa che sei tu a scegliere i moduli di cui hai bisogno, eliminando spazi che non usi oppure aggiungendone di volta in volta in base alle tue specifiche esigenze.

In questo modo utensili, elettroutensili e minuteria hanno una precisa collocazione. Come abbiamo già accennato prima, è il contenitore che si adatta al contenuto, non viceversa.

cassetta porta attrezzi Orsy

Qui di seguito ti proponiamo uno schema che mostra la modularità e le molte possibilità di combinazioni del sistema di valigette Orsy.

Componi la tua valigia porta attrezza secondo infinite variabili

La base del nuovo mondo Orsy System è rappresentata dalle misure standard. L’unità di misura più piccola è 1.1.1 (larghezza: 1 unità, profondità: 1 unità, altezza: 1 unità) e corrisponde al più piccolo contenitore disponibile. Da qui si possono creare moltissime combinazioni, praticamente un’infinità!


Non hai tempo di comporre da zero la tua valigetta? Non preoccuparti, perché all’interno dell’Online-Shop Würth puoi trovare più di 140 assortimenti già pronti all’uso: non ti resta che scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze professionali!


cassetta porta attrezzi orsy

Ecco come tenere in ordine i tuoi strumenti

Con le valigette ORSY rafforziamo questa filosofia: tutto combacia e tutto si compone. ORSY significa ordine e sistema, una filosofia, una modalità assolutamente innovativa per organizzare il tuo materiale e i tuoi prodotti, nel tuo magazzino, nella tua officina, nella tua postazione di lavoro, sul cantiere.

Con gli assortimenti Würth avrai a tua disposizione diverse proposte di composizioni standard già preconfezionate, sia per la minuteria (viti, rondelle, tasselli, rivetti, punte e tanto altro) sia per utensili e attrezzatura.

 Sei pronto a ottimizzare tutti gli spazi della tua cassetta porta attrezzi?

Quando prenderai in mano la nuova valigetta porta attrezzi Orsy System, ti accorgerai subito che tutto si adatta alla perfezione. Ti renderai conto dei piccoli dettagli e delle grandi soluzioni che caratterizzano questa gamma e della possibilità di modulare tutto alla perfezione

La possibilità di “incastrare” le valige Orsy nel baule o sul sedile della tua auto, oppure all’interno del tuo furgone è una delle meraviglie di un sistema che si adatta a te.

Valigetta porta attrezzi Orsy

Un intero sistema in sintesi

Collegamento facile e veloce.
Hai bisogno di più valigette della stessa misura? Mettile una sopra l’altra e collegale fra di loro. Una volta fatto, le potrai spostare in tutta sicurezza e con un solo gesto, impugnandole per il manico. Grazie ai quattro piedini d’appoggio, il fondo della valigetta rimane sempre pulito e non si graffia.
Versatilità e modularità.
La valigetta è disponibile in diverse misure ed altezze e si può comporre al suo interno con divisori, inserti termoformati o contenitori – sei tu a decidere, in base alle tue esigenze.
Molto spazio interno.
Tante funzioni esterne. La superficie interna offre ampio spazio disponibile. Anche il logo sul coperchio della valigetta ha una sua funzione, infatti l’incavo del logo può essere utilizzato come portaminuteria. Le impugnature laterali consentono uno spostamento rapido e facile della valigetta. La cerniera interna è resistente e robusta.
Il materiale: è di resistenza superiore.
La valigetta ORSY® System viene prodotta in ABS, un materiale termoplastico particolarmente resistente ai graffi, ma anche molto robusto e durevole. Per questo motivo la valigetta ORSY® System resiste a oli e grassi, temperature e condizioni atmosferiche, nonché all’invecchiamento del materiale. La guarnizione rossa in elastomero sul coperchio nero della valigetta, protegge dagli schizzi d’acqua.
Tutto sotto controllo e ben chiuso.
Due serrature ergonomiche e pratiche garantiscono una chiusura sicura ed un’apertura semplice. Il manico sulla parte anteriore della valigetta è molto robusto e può portare fino a 60 kg di peso. Il manico arrotondato garantisce il massimo comfort.
La nostra filosofia per questa nuova gamma: massi flessibilità, sempre e ovunque.
I contenitori di diverse misure aiutano a tenere in ordine la tua valigetta ORSY® System. I contenitori rimangono fissati sul fondo grazie alla struttura di base rialzata. Allo stesso tempo i contenitori sono inseriti in modo tale da impedire la fuoriuscita del materiale contenuto nella valigetta.

 

acquista_ora

Le Valigette Orsy System vincitrici del Red Dot Design Awards

Le Valigette Orsy System sono vincitrici del Red Dot Design Award. Di che cosa s tratta? È un riconoscimento di livello internazionale, che esiste dal 1955, quando è stato assegnato per la prima volta a Essen. Vale quasi a sigillo di qualità in ambito di design.

Il premio, in realtà, è suddiviso in tre categorie: progettazione dei prodotti, design (in cui sono state premiate proprio le valigette Orsy) e comunicazione.

Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
3.5 based on 3 votes
Brand Name
Würth
Product Name
Valigetta Orsy System

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *