Skip to main content

Trovare l’attrezzatura per carpentieri, in particolare per la costruzione del tetto in legno, non è semplice. Dalla posa delle travi, passando per la posa delle perline fino alla posa delle tegole: ogni fase di lavorazione necessita dei suoi prodotto specifici!

Il tetto non rappresenta semplicemente la copertura di un edificio ma deve assolvere a molte altre funzioni, tra le quali:

  • protezione dalla pioggia e dalle infiltrazioni di acqua
  • tenuta dal vento
  • rapido smaltimento della condensa
  • protezione dal freddo invernale e dal calore estivo
  • isolamento acustico
costruzione del tetto - carpentiere

Fasi della costruzione del tetto: strumenti per carpentiere

Le fasi della costruzione del tetto sono molteplici e dipendono dai materiali utilizzati e dalle condizioni atmosferiche della zona di costruzione. Per avere un tetto perfettamente isolato > ci sono delle fasi in più da valutare, come la fare la coibentazione > 

  • Posa delle travi su struttura in legno
  • Posa delle travi su struttura in calcestruzzo
  • Costruzione del tetto posa delle perline
  • Costruzione del tetto posa dei teli
  • Posa di listelli e controlistelli
  • Posa delle tegole
  • Come assicurare una perfetta tenuta del tetto

Posa delle travi su struttura in legno

La costruzione del tetto inizia dalla posa delle travi su una struttura in legno. In questo caso si consiglia l’utilizzo delle viti Assy.

Perché ASSY 4? L’intaglio RW  migliora e aumenta i vantaggi dell’intaglio a croce (buon inserimento e buona aderenza) e quelli torx (trasmissione di forza e assenza dell’effetto come out), con effetto APPICCICATO! I tre vantaggi fondamentali sono:

  • incavature sottotesta “aspiratrucioli”
  • punta anello su diametri piccoli 3–4,5 mm
  • punta controfiletto su diametri grossi 5–12 mm.

Scopri tutte le caratteristiche delle nuove ASSY 4 >

La testa autosvasante delle viti ASSY®4 è adatta per l’uso in legno e ferramenta. Evita screpolature, fenditure o sfaldamento delle superfici, in confronto alle alette sottotesta si riducono i trucioli sporgenti. Il filetto asimmetrico da un lato favorisce la penetrazione, mentre dall’altro offre una maggiore resistenza all’estrazione, permettendo così avvitamenti con coppie di serraggio superiori.

Catalogo ASSY 4 - la vite innovativa pensata per grantire massime prestazioni

Posa delle travi su struttura in calcestruzzo

Per fissaggi di travi in legno su calcestruzzo (fessurato e non fessurato) si consiglia l’utilizzo dell’ancorante W-SA TC. Questo consente di effettuare ancoraggi “invisibili” in quanto è possibile nascondere il punto di ancoraggio tramite tappi in legno, diversamente da un’ancorante meccanico tradizionale in cui rimane visibile la testa o il dado.
Inoltre, se l’ancorante tradizionale viene sollecitato solo in testa con questo ancorante Würth la sollecitazione viene distribuita per tutta la lunghezza.

Tra le giunzioni per travi in legno: scarpe d’ancoraggio, ancoraggi per travi in legno, piastre di fissaggio angolare, piastre angolari per fissaggio su calcestruzzo, giunzioni angolare a doppio rinforzo per elementi portanti.

La zincatura sendzimir è la zincatura più usata per giunzioni, piastre e staffe. Si tratta di un tipo di zincatura a caldo che offre una protezione catodica, la quale protegge dalla corrossione anche se per qualsiasi ragione (urti graffi) il rivestimento viene dannaggiato (effetto rimarginante).

Costruire un tetto in legno-realizzazione della copertura

Costruzione del tetto posa dei teli

Nella costruzione del tetto una fase importante è la posa dei teli. La funzione principale dei teli traspiranti e dei freni al passaggio del vapore è quello d’impedire la formazione della dannosa condensa all’interno del pacchetto isolante: limitando la quantità di vapore che attraversa il pacchetto isolante (freni) e favorendone la rapida espulsione verso l’esterno (traspiranti).

Applicando correttamente la stratigrafia dall’interno all’esterno nella costruzione del tetto si avrà la sicurezza di non avere alcuna formazione di condensa nel pacchetto isolante che rimarrà asciutto, efficiente e duraturo nel tempo.  Il programma Wütop è dedicato ai prodotti per la protezione del tetto e comprende i teli:

Posa delle tegole

Come assicurare una perfetta tenuta del tetto

Queste prestazioni, semplificando, sono assicurate dallo strato coibente (l’isolante termico) in combinazione con i freni/barriere al vapore ed i teli traspiranti:

  • strato coibente impedisce le dispersioni energetiche, protegge dal calore estivo e isola dal rumore
  • teli freni/barriere al vapore regolano il passaggio di vapore dall’interno all’esterno ed assicurano la tenuta all’aria (nella stagione fredda trattengono l’aria calda all’interno)
  • teli traspiranti favoriscono l’uscita del vapore proveniente dall’interno, assicurano la tenuta al vento e l’impermeabilità (proteggono l’isolante da eventuali infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura)
protezione tetto wurth

Il “Sistema tetto” funziona se tutti i prodotti sono utilizzati insieme correttamente e lavorano sinergicamente, ovvero: i teli devono essere sigillati nelle zone di sormonto, nelle giunzioni ed in corrispondenza delle graffature, per assicurare la perfetta tenuta e i punti di chiodatura devono essere protetti adeguatamente contro le possibili infiltrazioni d’acqua.

Würth, con la sua decennale esperienza, ha sviluppato delle linee di prodotti di alta qualità dedicate alla protezione del tetto ed è in grado di offrire alla sua Clientela le soluzioni più appropriate e la giusta consulenza per realizzare coperture efficienti e sicure.

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento