Acquistare oggi le lampade a Led non significa essere trendy o per chi vende il tentativo di piazzare un prodotto nuovo spot, ma il cambio epocale del sistema d‘illuminazione civile ed industriale aumentando a dismisura efficienza energetica e diminuendo consumi e costi.
Il Led lo definiamo così: è un componente elettronico che, al passaggio di una minima corrente, emette una luce priva di infrarossi ed ultravioletti accendendosi all’istante a differenza delle lampadine a basso consumo. Presenta innumerevoli VANTAGGI che permettono di migliorare la qualità della vita dell’uomo, presentiamo solo alcuni:
1. Inquinamento zero e la salute dell’uomo prima di tutto, lampade composte da materiali non nocivi o tossici, senza emissione raggi UV così come raggi infrarossi dannosi per gli occhi, non attraggono parte degli insetti.
2. Efficienza luminosa percepita superiore rispetto alte lampade tradizionali lumen/watt
3. Efficienza energetica superiore ed una maggiore durata
4. Risparmio energetico a confronto con fonti tradizionali d‘illuminazione, ancora superiore è il vantaggio dove l‘illuminazione è permanente come ad esempio strade, luoghi pubblici:
Lampade ad incandescenza 90%
Lampade alogene 80%
Lampade a ioduri metallici 70%
Lampade fluorescenti 66%
5. Facili da installare
6. Manutenzione zero, nessun un costo rispetto agli impianti attuali
7. Calore ridotto, puoi tenerle in mano anche accese
Tubo a Led | |
![]() |
|
22W 1500 mm 230 V
Attacco: G13 |
|
Durata ore 25.000 | |
RAPPORTO FABBISOGNO DI TUBI: 1 | |
I costi di gestione:
consumo 10 tubi con 2.000 / anno costo di energia* 88,00€ |
*Dati puramente indicativi che possono variare in base al modello di tubo fluorescente utilizzato e dai prezzi dell’energia elettrica.