Lo Starter Spray per Avviamento Motore è adatto sia per motori Diesel sia per motori benzina. Con la sua azione facilita l’avviamento del motore alle temperature più basse e in condizioni di forte umidità.
Il freddo e l’umido sono due nemici molto pericolosi per la salute del motore dell’auto. Per i più svariati motivi, non è insolito lasciare la vettura all’esterno e sulla strada anche d’inverno o nei mesi più rigidi della stagione. Lo Starter Spray per Avviamento Motore Würth è perfetto per queste situazioni, perché elimina le difficoltà e i singhiozzi legati alla fase di avviamento motore, anche quando le temperature sono in picchiata.
Quando usare lo Starter Spray per Avviamento Motore
Avere a disposizione un unico prodotto per la maggior parte dei motori in circolazione è sicuramente un vantaggio: lo Starter Spray per Avviamento Motore è infatti adatto per motori sia Diesel sia benzina, con o senza catalizzatore.
Più nello specifico, è particolarmente indicato per:
- autoveicoli diesel
- macchine edili
- veicoli agricoli
Infine, è possibile usare lo spray per avviamento rapido anche sui motori a due tempi.
Starter Spray: come si usa
Usare lo Start-Rapid è davvero semplice: si tratta di una procedura veloce e per nulla invasiva. È sufficiente infatti spruzzare il prodotto nel manicotto d’aspirazione del filtro aria (per non più di 1 o 2 secondi) proprio in fase di avviamento.
Ti ricordiamo, tuttavia, che se continuassi ad avere difficoltà ad avviare il motore anche dopo l’applicazione dello spray, allora questa potrebbe essere la spia di un problema di altra natura o più serio sul motore. Ecco come regolarti: se dopo due o tre tentativi di avviamento il motore non va ancora in moto, ti consigliamo di controllare meglio la sua funzionalità.
Il prodotto è disponibile in un unico formato da 300 ml e ha una conservabilità di circa 24 mesi. È privo di siliconi e senza AOX.