Inspired by you. Made by Würth è la nuova gamma di utensili a batteria prodotti da Würth ascoltando le esigenze di tutti gli artigiani. Oggi ti presentiamo l’innovativo trapano avvitatore a batteria 18 volt ABS COMPACT.
Scopri la gamma Made by Würth:
Per lavori di applicazioni di foratura e avvitamento da leggere a moderate, ecco il trapano avvitatore a batteria ABS 18 BASIC, ideale per lavorare senza fare troppa fatica: provalo per forare/avvitare con basse coppie di serraggio.
Tensione nominale | 18 V |
Capacità batteria | 2,0 Ah |
Numero giri a vuoto | 0-550/0-1700 min-1 |
Coppia di serraggio max. | 50 Nm |
Ø max. di foratura nell’acciaio | 10 mm |
Ø max. di foratura nell’alluminio | 13 mm |
Ø max. legno | 35 mm |
Ø max. vite | 8 mm |
Peso (completo di batteria) | ca. 1,6 kg |
1 trapano avvitatore ABS 18 Basic |
2 batterie LI 18V/2,0 Ah M-CUBE BASIC |
1 caricabatteria ALG 18/4 BASIC |
1 valigetta sistema 8.4.2 |
1 termoformato |
Con motore Brushless e impugnatura supplementare per il massimo controllo, il nuovo trapano avvitatore ABS18 POWER ad alte coppie di serraggio è ciò che ti serve in cantiere per applicazioni gravose.
Tensione nominale | 18 V |
Capacità batteria | 4,0 Ah |
Numero giri a vuoto | 0-500/0-2000 min-1 |
Coppia di serraggio max. | 140 Nm |
Ø max. di foratura nel legno | 100 mm |
Ø max. di foratura nell’acciaio | 13 mm |
Ø max. vite | 12 mm |
Apertura mandrino | 1,5 – 13 mm |
Peso (completo di batteria) | ca. 2,3 kg |
1 trapano avvitatore ABS 18 Power |
2 batterie LI 18V/4,0 Ah M-CUBE BASIC |
1 caricabatteria ALG 18/4 BASIC |
1 valigetta sistema 8.4.2 |
1 impugnatura supplementare |
1 gancio cintura |
Massima potenza e massima flessibilità: il nuovo trapano avvitatore a batteria ABS18 POWER COMBI con funzione aggiuntiva di percussione, garantisce prestazioni ottimali anche di fronte a un solido muro o una vite spessa.
Tensione nominale | 18 V |
Capacità batteria | 4,0 Ah |
Numero giri a vuoto | 0-8800/0-32000 min-1 |
Coppia di serraggio max. | 140 Nm |
Ø max. di foratura nel legno | 100 mm |
Ø max. di foratura nell’acciaio | 13 mm |
Ø max. di foratura nel cemento | 20 mm |
Ø max. vite | 12 mm |
Apertura mandrino | 1,5 – 13 mm |
Peso (completo di batteria) | ca. 2,3 kg |
1 trapano avvitatore ABS 18 Power Combi |
2 batterie LI 18V/4,0 Ah M-CUBE BASIC |
1 caricabatteria ALG 18/4 BASIC |
1 valigetta sistema 8.4.2 |
1 impugnatura supplementare |
1 gancio cintura |
Trapano avvitatore a batteria 18 volt ABS COMPACT e POWER
Affidabile, robusto e duraturo, potente e flessibile, comodo da tenere in mano: sono queste le principali caratteristiche che un trapano avvitatore professionale dovrebbe avere secondo gli artigiani. Würth li ha ascoltati e ha risposto alle richieste dei propri clienti progettando e producendo un innovativo trapano avvitatore a batteria 18 volt che offrisse il massimo della tecnologia nel minimo dello spazio.
Protezione elettronica
del motore
Il sistema di protezione elettronica spegne il motore in caso di bloccaggio improvviso, sovraccarichi, surriscaldamento, allungando la vita dell’utensile
Motore Brushless (senza carboncini)
Il motore Brushless richiede una scarsa manutenzione in quanto non è necessaria la sostituzione dei carboncini. Inoltre è più performante e compatto
Mandrino auto-serrante
Mandrino auto-serrante con apertura fino a 13 mm e ganasce saldate interamente in metallo duro, per garantire una ottimale tenuta della punta
Coppia di serraggio regolabile in 23 posizioni
Per avvitare in modo più preciso a diverse coppie di serraggio su diverse tipologie di avvitamenti
Più durata e potenza con il nuovo sistema batteria M-CUBE
Grazie al nuovo sistema a batteria M-CUBE gli utensili Würth garantiscono maggiore durata, potenza e sicurezza.
- telaio protettivo delle cellule integrato per una perfetta tenuta e ottimale dissipazione del calore, evitando surriscaldamento e vibrazioni
- indicatore a LED per visualizzare lo stato della carica della batteria
- gestione intelligente della batteria per la massima potenza e durata nel tempo
- inserti in gomma sul pacco batteria per maggiore sicurezza e funzione antiscivolo
- monitoraggio elettronico della singola cella per una lunga durata