Prodotti professionali per la pulizia: detergenti, lavamani, guanti. Tutti i materiali di cui hai bisogno!

Stiamo attraversando un momento difficile della nostra storia, uno dei più duri degli ultimi decenni. In questa fase così delicata è necessario attenersi alle disposizioni governative, che raccomandano di mantenere elevati gli standard di pulizia con l’obiettivo di rallentare il diffondersi del Covid-19. Affidati ai nostri prodotti professionali per la pulizia, che comprendono anche germicidi e disinfettanti.

Prodotti professionali per la pulizia: detergenti, lavamani, guanti. Tutti i materiali di cui hai bisogno!

Scopri tutti i nostri prodotti professionali per la pulizia: dai disinfettanti ai lavamani, dai guanti ai rotoli di carta. Troverai i materiali per la pulizia professionale necessari per far fronte a qualsiasi emergenza.

La nostra crema lavamani è formulata specificatamente per la rimozione dalle mani di sporchi resistenti. Consente una pulizia rapida e profonda, ma grazie ai suoi elementi fa sì che il prodotto rispetti il delicato equilibrio della pelle. Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate. Compatibilità cutanea dermatologicamente testata.

prodotti professionali per pulizia
Cod. art.: 0893955140

Il nostro sapone lavamani è indicato per sporchi leggeri. Deterge delicatamente la cute e ne preserva l’equilibrio idrolipidico, lasciando le mani morbide e profumate. Formulati per eliminare grasso, olio, nafta, vernici e qualsiasi tipo di sporco, è adatto per un uso frequente.

Cod. art.: 0893955601
Cod. art.: 0893955601

La crema lavamani è ideale contro lo sporco tenace, sia grasso (olio, idrocarburi, bitume, lubrificanti) sia secco (silicone, smalto, colla, resina). Dona al prodotto una maggiore forza pulente per lo sporco più ostinato. Indicato per uso frequente poiché privo di solventi o agenti irritanti.

prodotti professionali per pulizia
Cod. art.: 0893955610

Il gel lavamani è specifico per sporchi secchi, come macchie di vernice, smalto, catrame, colle e resine. Contiene microsfere abrasive e pietra pomice, arricchito con glicerina e sericina. La sericina aiuta la rigenerazione del tessuto cutaneo, idrata  una livello profondo l’epidermide e protegge dagli agenti esterni.

prodotti professionali per pulizia
Cod. art.: 0893955620

Il sapone liquido per lo sporco più leggero svolge un’azione detergente gentile e sicura sulla pelle, ecco perché è indicato per lavaggi frequenti. La formulazione è delicata ed efficace, adatta a tutti i tipi di epidermide. Lascia le mani morbide e profumate. Applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene e asciugare.

prodotti professionali per pulizia
Cod. art.: 0893955110

I guanti monouso in lattice, ambidestri, con bordino arrotolato, assicurano grande manualità e comfort, nonché un’ottima sensibilità. La impermeabilità li rende perfetti per le pulizie, oltre che per i lavori di assemblaggio e in laboratorio. DPI di categoria III, sono resistenti ad agenti biologici e preparati chimici di uso frequente.

prodotti professionali per pulizia
Cod. art.: 08994008...

Scopri tutti i DPI per l’igienizzazione, per la protezione delle vie respiratorie, ma anche i guanti monouso e le tute di protezione.

Pulitore per pavimenti Easy-To-Clean

Il nostro detergente multiuso per la cura manuale e meccanica dei pavimenti. rimuove rapidamente lo sporco e ha un effetto idroprepellente. L’efficacia pulente è elevata in presenza di sporco grasso, per esempio impronte digitali, e l’asciugatura delle superfici pulite è rapida, senza lasciare aloni. Perfetto per vetri e specchi, superfici in plastica lisce, mobili di legno verniciato, laminato, pavimenti, parquet e piastrelle da parete.

prodotti professionali per pulizia
Cod. art. 0893117105

Il detergente industriale Clean per l’industria e il commercio è altamente sgrassante e rimuove tracce di sporco come olio, grasso, cera, segni di gomma, residui di silicone non induriti. Agisce in modo veloce ed efficace, rilasciando un gradevole profumo. Le superfici sensibili come alluminio, ottone e acciaio inox non vengono intaccate.

prodotti professionali per pulizia
Cod. art. 0893140

Disinfettante deodorante Germodis Spray

Presidio medico chirurgico, il nostro Germodis Spray è indicato per disinfettare apparecchi di climatizzazione, split e pompe di calore. Usato regolarmente previene il pericolo della contaminazione microbica all’interno dell’impianto e quella successiva degli ambienti. Adatto anche per la disinfezione di superfici e oggetti.

prodotti professionali per pulizia
Cod. art.: 0893764750

Pane di pasta abrasiva e lucidante

Il nostro mastice pulente è un’argilla sintetica per l’eliminazione di fumi di vernice, depositi solidi della vernice, cristalli, parti cromate, residui di resine, catrame e insetti. A base di polimeri sintetici senza abrasivi, pulisce e tratta le superfici, ravviva i colori ed è idrorepellente. Privo di solventi e chimici, non aggredisce vernici e superfici delicate e non necessita di particolari precauzioni.

prodotti professionali per pulizia
Cod. art.: 08931571

I nostri rotoli di carta sono l’ideale per pulire le mani e asciugarle dopo averle lavate. Realizzata in cellulosa, la nostra carta è idonea al contatto con gli alimenti. Dispone di due veli ed è disponibile con superficie liscia o groffrata e in colore bianco o blu, a seconda delle misure.

prodotti professionali per pulizia
Cod. art.: 08998008...

Tra i nostri prodotti professionali per la pulizia, c’è il panno in microfibra ha una struttura in microfibra speciale che non rilascia pelucchi. Resiste all’usura e non presenta cuciture sul bordo per un lavoro privo di stirature e graffi. La capacità di assorbimento totale è di 704%. Il panno è disponibile nei colori blu, rosso e giallo e pulisce senza l’utilizzo di detergenti.

prodotti professionali per pulizia
Cod. art.: 089990013...

Il proteggi sedile in polietilene presenta la serigrafia “Würth vi augura buon viaggio”. Di colore bianco, misura 1650 x 700 mm ed è spesso 30 micron. Il rotolo è da 125 strappi. Consente di prevenire l’accumulo di sporco e grasso sui sedili di auto e veicoli commerciali. Possibilità di inserirli in espositori e srotolatori vuoti.

prodotti professionali per pulizia
Cod. art.: 0780 100 4

Detersivo in polvere per lavatrice da 10 kg o 25 kg

Il nostro detersivo per lavatrice è ricco di sostanze attive e risulta estremamente efficace nel lavaggio del tovagliato e nell’eliminazione dello sporco grasso anche in acque molto dure. Contiene sbiancanti che rendono la sua azione energica sui capi di cotone/poliestere, sia bianchi sia colorati. Utilizzabile nel lavaggio e nel prelavaggio.

prodotti professionali per pulizia
Cod. art.: 08931190...

Detergente per indumenti da lavoro

Il detergente per indumenti da lavoro elimina macchie di olio, grasso e ogni tipo di sporco dagli indumenti da lavoro (vernici escluse). Dall’alto potere detergente, è adatto sia per i tessuti in cotone sia per quelli sintetici. Rinnova e protegge i tessuti, non contiene fosforo. Con un litro di prodotto si possono lavare fino a 25 tute. Non lascia residui nel cestello delle lavatrici.

prodotti professionali per pulizia
Cod. art.: 08901250

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori

    Lascia un Commento