Il migliore kit di inserti per avvitatore: prova il nostro bit box misto da 44 pezzi

Se ti stai chiedendo qual è il migliore kit di inserti per avvitatore, qui troverai la risposta! Il nostro pratico bit box da 44 pezzi contiene tutti gli inserti più utilizzati, lunghi e corti, e un portainserti innovativo. Il sistema di codifica a colori rende ancora più semplice il tuo lavoro, perché ti consente di individuare a colpo d’occhio l’inserto adatto per ogni tipo di vite.

Il migliore kit di inserti per avvitatore? Il nostro bit box da 44 pezzi!

Il nostro kit di inserti è ottimo per i professionisti: grazie alla striscia portainserti con cerniera e alla descrizione del profilo stampata, garantisce il facile prelievo e la disposizione ordinata degli inserti. È anche la soluzione ideale per gli spazi difficili da raggiungere: comprende inserti di 70 mm di lunghezza e il diametro del portainserti è molto sottile (∅ max. 10,5 mm).

È inoltre possibile la sostituzione degli inserti con una mano: basta esercitare una leggera pressione sull’apposito tasto e l’inserto viene espulso in avanti. La scatola è robusta, in plastica, resistente agli urti. La scatola è robusta, in plastica, resistente agli urti.

il migliore kit di inserti per avvitatore
Cod. art.: 0614250043

Contenuto del bit box

Inserti lugh. 25mm attacco 1/4″ Inserti lungh. 70 mm

2 x PR1, 4 x  PR2, 2 x  PR3

1 x PR1, PR2

2 x PZ1, 4 x  PZ2, 2 x  PZ3

2 x PZ1, PZ2

1 x TX15, TX20, TX25, TX30

1 x TX20, TX25, TX30

1 x per esagoni inc. 3 – 4 – 5 – 6 mm

 

 

1 x AW10, 2 x AW20, 1 x AW 25, 1 x AW30

1 x AW10, AW20, AW30

1 x taglio 4,5 – 5 mm

1 x taglio 5 mm

1 x raccordo porta bussola da ¼”
1 x portainserti magnetico One touch

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori