Skip to main content

Hai bisogno di un kit facile da trasportare e pronto all’uso che contenga un piccolo avvitatore e una comoda mini smerigliatrice?

Comodamente trasportabile in una borsa da lavoro di alta qualità!

Trapano avvitatore Würth con voltaggio di 12 Volt/2,0 Ah. Compatibile con tutta la famiglia degli utensili a 10, 8V (batteria e caricabatteria).
Fornito nella nuova valigetta ORSY 4.4.2 in ABS con termoformato completo di due batterie al litio 12V/2,0 Ah e caricabatteria veloce AL30-CV LI.

  • Tensione 12V
  • Capacità batteria 2,0Ah
  • Numero di giri a vuoto 0 – 400/1300 min. -1
  • Apertura mandrino 1 – 10mm
  • Attacco mandrino 1/2” – 20 UNF
  • Coppia di serraggio 15 Nm
  • Coppia di serraggio max 30 Nm
  • Ø max foratura: acciaio 10mm | alluminio 10mm | legno 19mm
  • Ø max vite 7mm
  • peso completo di batteria 0,95kg

La mini smerigliatrice a batteria viene fornita in una nuova valigetta Orsy 4.4.2,  completa di termoformato. Compatibile con tutta la famiglia degli utensili a 10,8V (batteria e caricabatteria) e maneggevole in ogni situazione.

Ideale per eseguire tagli di rifinitura con un’alta velocità di taglio. Particolarmente adatta per lavorare in punti poco accessibili e su diverse tipologie di materiali. Con motore brushless (senza carboncini, per garantire maggiore vita al motore, bassa rumorosità, più potenza, minor sviluppo di calore e nessuna manutenzione).
Freno motore immediato: frena il motore entro 1 secondo dopo spegnimento utensile.

Tagli di rifinitura di metalli come acciaio, ferro, alluminio, rame, ottone, legno, pavimenti in parquet, plastica, plastica dura, canaline, cartongesso, fibra di cemento eccetera. Facile sostituzione del disco tramite dispositivo d’arresto dell’alberino.

  • Tensione 12V
  • Capacità batteria 2,0Ah
  • Numero di giri a vuoto 0 – 19500 min.-1
  • Ø max. disco taglio 76 mm
  • Ø foro lama 10 mm
  • Ø vite di fi ssaggio lama M5 peso (completo di batteria) 750 gr

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.