Il silicone per auto RTV è una guarnizione chimica di alta qualità, perfetta per essere usata in numerosi campi del settore automobilistico. Resistente contro le principali sostanze chimiche del settore e nello stesso tempo non corrosivo su altre sostanze; di facilissima applicazione e utilizzabile anche ad alte temperature d’esercizio.
Scopri più nel dettaglio le sorprendenti qualità del silicone RVT, scegli il colore in base ai campi di applicazione che ti interessano e non rimarrai deluso!
Silicone RTV – buona resistenza, nessuna corrosione: i 5 motivi per cui lo amerai
Maggiore resistenza

1. Le sostanze chimiche non saranno un problema: il Silicone RTV di Würth è utilizzabile come guarnizione in tutte le situazioni in cui c’è un contatto con oli motore, olio del cambio, refrigeranti, glicole e antigelo.
2. L’intera gamma di prodotti vanta una resistenza superiore alle benzine rispetto alle guarnizioni siliconiche. Attenzione, tuttavia, perché non è indicata per sigillature in immersione.
3. Resistenza alle alte temperature.
Neutro e non corrosivo

4. Il Silicone RTV Würth non corrode alluminio, acciaio e metalli in generale.
5. Non causa nessun effetto negativo su componenti elettronici e sonde lambda.
Silicone RTV: a ogni colore, un campo di applicazione
Il silicone per testate motori, coppa olio e pompa dell’acqua e altri componenti dell’auto, è disponibile in 5 colori: nero, rosso, blu, trasparente e grigio. A ciascun colore corrisponde una temperatura d’esercizio e vari campi d’applicazione, come indicato dalla tabella che trovi qui di seguito.
Da usare per:
- circuito d’aspirazione,
- pompa acqua,
- pompa olio,
- coperchio albero a camme,
- scatola termostato,
- coppa olio,
- coperchio trasmissione,
- tettuccio apribile,
- porte.
Utilizzabile a temperature d’esercizio da -60° C a +260 °C. Per brevi periodi fino a +315° C.
Da usare per:
- collettore,
- flangia marmitta,
- coperchio,
- flangia motore.
Utilizzabile a temperature d’esercizio da -60° C a +315 °C. Per brevi periodi fino a +370° C.
Da usare per:
- coperchio valvole,
- scatola differenziale,
- collettore d’aspirazione,
- scatola di trasmissione posteriore,
- coppa olio,
- carter.
Utilizzabile a temperature d’esercizio da -60° C a +260 °C. Per brevi periodi fino a +315° C.
Da usare per:
- proiettori,
- sigillatura ed ermetizzazione di componenti elettrici,
- sigillatura di parti in carrozzeria.
Utilizzabile a temperature d’esercizio da -60° C a +260 °C. Per brevi periodi fino a +315° C.
Da usare per:
- circuito d’aspirazione,
- pompa acqua,
- pompa olio,
- coperchio testata motori,
- scatola termostato,
- coppa olio,
- coperchio della trasmissione.
Utilizzabile a temperature d’esercizio da -60° C a +260 °C. Per brevi periodi fino a +315° C.
Come applicare il silicone per auto
Perché il prodotto aderisca al meglio, le superfici sui cui applicalo devono essere perfettamente pulite e asciutte. Ricorda quindi di eliminare eventuali traccie di grasso con un apposito detergente. Il Silicone RTV, inoltre, deve essere applicato solo su una delle due parti da assemblare e prima di procedere all’assemblaggio attendi dai 7 ai 15 minuti, perché deve formarsi una sottile pellicola.
Dopo aver usato il prodotto, lascia fuoriuscire una piccola quantità di materiale dal beccuccio e richiudilo con l’apposito tappo.