Skip to main content

WIT-UH 300

Ancorante chimico per ancoraggi strutturali in calcestruzzo resistenti ad azioni sismiche

WIT-UH 300 è il miglior sistema di ancoraggio chimico che oggi Würth può offrire ai propri clienti e progettisti.

Una cartuccia di ancorante chimico bicomponente a base di uretano metacrilato, da utilizzare in abbinamento a barre filettate oppure barre ad aderenza migliorata.

Un nuovo prodotto sviluppato per ancoraggi ad elevata resistenza meccanica nel calcestruzzo, anche in presenza di azioni sismiche.

WIT-UH 300 rispetta il Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione CPR 305/2011 ed è dotato di Marcatura CE, in base alla Valutazione Tecnica Europea ETA e alla relativa Dichiarazione di prestazione DoP.

Tra i vantaggi di WIT-UH 300 il rapido indurimento che consente di trasferire il carico al calcestruzzo in tempi rapidi e l’elevata resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici.

Con l’ancorante chimico WIT-UH 300 è possibile realizzare ancoraggi strutturali in calcestruzzo:

  • fessurato e non fessurato di barre filettate da M8 a M30 e di ferri d’armatura da ø8 a ø32
  • resistenti ad azioni sismiche con categoria di prestazione C2 per barre filettate da M12 a M24
  • resistenti ad azioni sismiche con categoria di prestazione C1 per barre filettate da M8 a M30 e ferri d’armatura da ø8 a ø32

In più è possibile realizzare ancoraggi:

  • di bussole e filetto interno per fissaggio con viti metriche da M6 a M20 in calcestruzzo fessurato e non fessurato
  • di barre ad aderenza migliorata o sovrapposizione di queste su barre presenti nell’elemento strutturale esistente, secondo quanto previsto dall’Eurocodice 2 per barre gettate in opera

Würth Technical Software II

È possibile accedere gratuitamente al programma di calcolo Würth Technical Software II per progettare fissaggi con l’utilizzo di WIT-UH 300.

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui nostri servizi per i progettisti?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.