Prodotti per la pulizia degli infissi: dopo la posa, proponi pulizia e manutenzione ai tuoi clienti!

Sapevi che i prodotti per la pulizia degli infissi possono rappresentare un valore aggiunto per il tuo lavoro? Ecco perché: dopo la posa, proponi ai tuoi clienti anche pulizia e manutenzione dei serramenti!

Prodotti per la pulizia degli infissi: scopri la nostra gamma!

Consegnare un prodotto pulito aumenta la soddisfazione dell’utente finale: scopri i nostri prodotti per la pulizia degli infissi!

Pulitore attivo per tutte le superfici in vetro

Il nostro pulitore per vetri è una schiuma attiva idonea per tutte le superfici in vetro, come le finestre, nonché per i serramenti in alluminio e le superfici verniciate. Rimuove macchie, grasso e striature da gomma. Non necessita di risciacquo, non lascia aloni e non cola da superfici verticali. Garantisce un elevatissimo grado di pulizia grazie all’eccezionale potere di rimozione dello sporco.

prodotti per pulizia infissi
Cod. art.: 0890 25

Detergenti per una pulizia dei serramenti a regola d’arte

A ogni materiale il suo detergente: che siano in PVC, in legno, in plastica o alluminio, abbiamo il prodotto in grado di garantire una pulizia perfetta del serramenti!

Sporco ostinato? Prova il detergente industriale Clean

Il nostro detergente speciale elimina residui di nastro adesivo, etichette e film adesivi. Inoltre, rimuove lo sporco più ostinato, come cera, gomma abrasa, resti di silicone, segni di pennarello indelebile, olio e grasso. Non intacca le superfici sensibili come alluminio, ottone e acciaio Inox. Assicura una azione rapida ed efficace, rilasciando un gradevole profumo.

prodotti per pulizia infissi
Cod. art. 0893 140

Per una protezione duratura dei serramenti scegli lo spray detergente Super Clean

Il Super Clean è un pulitore universale per superfici verniciate, alluminio, cromo, plastica, legno laccato, ecc.. Adatto per tutti gli usi di pulizia e manutenzione, assicura una protezione duratura a mobili e finestre. Con un unico passaggio, lo spray detergente pulisce, cura e protegge contro sporco e graffi. Ha un effetto antistatico. Contiene silicone.

prodotti per pulizia infissi
Cod. art. 0893 011 400

Pulitori per PVC TYP 20 e per alluminio TYP 60

Il TYP 20 è un pulitore non a solvente per PVC rigido. Detergente non corrosivo e antistatico, rimuove residui di unto, grasso, polvere, sporco e adesivo da pellicole protettive. Ottimo per la pulizia di profili rigidi in PVC, laminati in Renolit e PUR e pannelli rigidi in PVC espanso. Il TYP 60 è un pulitore per alluminio particolarmente idoneo per pulire e sgrassare i profilati in alluminio anodizzati o verniciati a polveri prima e dopo l’incollaggio. Rimuove le strisce di matite e pennarelli e i residui freschi di sigillanti e di catrame.

prodotti per pulizia infissi
Cod. art.: 0892 100 11
prodotti per pulizia infissi
Cod. art.: 0892 130 030

Manutenzione degli infissi: il valore aggiunto per un servizio di qualità!

La manutenzione periodica dei serramenti ti consente di:

  • garantire un prodotto dalle prestazioni elevate e costanti 
  • mantenere una relazione continua con il cliente 
  • distinguerti dalla concorrenza e far crescere il tuo business 

Scopri i nostri pulitori, detergenti e lubrificanti che ti servono per la manutenzione dei serramenti!

Gummifit: la soluzione per la cura delle guarnizioni in gomma

Il Gummifit è l’ideale per il mantenimento delle guarnizioni in gomma, prevenendo efficacemente il congelamento e l’essiccazione in inverno. Privo di silicone, forma una sottile pellicola idrorepellente resistente ad acidi, basi alcaline e acqua. Le parti in gomma restanomorbide, con conseguente maggiore durata e prevenzione delle rotture.

pulizia per prodotti infissi
Cod. art.: 0893 012 8

Spray lubrificante anti-corrosione per serrature

Il nostro lubrificante per serrature evita la formazione di incrostazioni di polvere e sporcizia e protegge le serrature dal gelo. Respinge l’umidità. Assicura una protezione permanente dei meccanismi di bloccaggio grazie agli additivi anti-corrosione. Prodotto privo di resine e acidi, non corrode i componenti delicati.

prodotti per pulizia infissi
Cod. art.: 0893 052

Lubrificante 5 in 1 Multi

Il lubrificante multifunzionale Multi racchiude 5 funzioni in un unico prodotto: sbloccante, lubrificante, detergente, anticorrosivo, spray per contatti. Elimina i cigolii e gli stridii e ripristina le proprietà di scorrimento delle parti bloccate e inceppate. Le eccellenti proprietà di scorrimento garantiscono una penetrazione rapida nella ruggine e nelle parti corrose. Prova anche il Multi con ugello a doppia funzione Cobra!

prodotti per pulizia infissi
Cod. art. 0893 055 40

Gli accessori di cui hai bisogno in aggiunta ai prodotti per la pulizia degli infissi

Per pulire e manutenere a regola d’arte i serramenti sono necessari anche degli accessori di qualità, come la nostra carta di tipo goffrato e il panno microattivo Profi. Ecco il tocco di classe per eseguire un lavoro perfetto!

Panno microattivo Profi

Il panno microattivo Profi pulisce senza l’utilizzo di detergenti e la assenza di cuciture sul bordo garantisce un lavoro privo di stirature e graffi. Capacità di assorbimento totale del 704%.

prodotti per pulizia infissi
Cod. art.: 0899 900 131

Rotolo di carta in cellulosa

I nostri rotoli di carta sono in pura ovatta cellulosa, a due veli e di colore bianco. Grazie alla sua goffratura, questa carta si distingue per la sua morbidezza e assorbenza.

prodotti per pulizia infissi
Cod. art.: 0899 800 804

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori