In un’officina meccanica ci sono diversi tipi di sporco e l’accumulo di questi è veloce: grasso, olio, vernici sono residui difficili da eliminare! Sicuramente la maggior parte dello sporco lo troviamo sui pavimenti. Per lavorare in maniera ottimizzata e precisa è fondamentale un perfetta pulizia dell’officina meccanica. Partendo dalla pulizia del pavimento officina fino al mantenere ordine per trovare subito i propri strumenti di lavoro, scopri i prodotti consigliati per la pulizia dell’officina meccanica.
Come pulire gli attrezzi da lavoro
Anche gli attrezzi hanno bisogno di una pulizia completa per essere sempre performanti e sicuri! Ecco le fasi più importanti da seguire per avere attrezzi sempre puliti e funzionanti, scopri come pulire gli attrezzi da lavoro!
- Sgrassare ed eliminare grassi ed oli. Un attrezzo unto può essere veramente pericoloso per te e il tuo lavoro: può sfuggirti di mano e, alla lunga, rovinare l’attrezzo sopratutto se non è in metallo.
- Usa un prodotto sgrassante, un sapone potente o le salviette per pulizia unviersali apposite
- Attento all’acqua, asciugare i tuoi utensili è fondamentale per evitare ruggine o umidità.
- Usa sempre un panno asciutto in carta o microfibra, super assorbente e delicato!
- Se è già presente, ricordati di rimuovere la ruggine dai tuoi attrezzi per pulirli correttamente o te ne pentirai!
- Un utensile ben lubrificato è un’utensile felice: il tuo prodotto necessita grasso per funzionare al meglio?
- Ricordati di scegliere e utilizzare il lubrificante giusto >
- È troppo tardi? Usa lo sbloccante!
La pulizia del tuo ambiente di lavoro deve essere una pratica veloce ed efficace. Proprio per questo ti consigliamo un detergente potente e rapido da applicare: non potrai più fare a meno del Detergente per officina BMF!
Come pulire i pavimenti di un’officina meccanica
In un’officina si accumulano diversi tipi di sporco, grasso, olio, vernici sono residui difficili da eliminare, soprattutto se non vengono eliminati immediatamente! Affidati a prodotti professionali per la pulizia dell’officina per risparmiare tempo e fatica!
Di cosa hai bisogno per una pulizia ottimale?
- Aspirapolvere e liquidi professionale, per aspirare oli, grasso, polvere metallica e residui di lavorazione, scopri di più qui >
- Lavapavimenti o idropulitrice per la pulizia veloce dei pavimenti di un’officina, scopri di più >
- Prodotti professionali per la pulizia
Regole per una pulizia del pavimento perfetta, anche in officina!
Lavorare in un ambiente pulito è fondamentale. Le macchie (spesso di grassi e oli) sui pavimenti delle officine o sulle superfici industriali non sono solo antiestetiche, ma possono costituire un potenziale pericolo. Il rischio di scivolare o di cadere è sempre dietro l’angolo, se non usi il giusto detergente per officina.
Il Detergente BMF ha ottime capacità pulenti e non danneggia le superfici. Per questo motivo può essere impiegato praticamente in ogni occasione e in ogni ambito, per eliminare sporco, polvere, film oleosi e leggeri depositi carboniosi.
Con questo detergente la pulizia sarà molto più veloce e rapida: il Detergente BMF è facile da risciacquare e non lascia righe, macchie o depositi sulle superfici.
Su quali materiali è possibile usarlo? Con qualche precauzione, il Detergente è compatibile con una grande varietà di superfici. Per maggiori informazioni puoi consultare la tabella che trovi proprio qui di seguito:
✓ | METALLI | Il detergente è compatibile anche su alluminio e acciaio |
✓ | PLASTICHE | Il prodotto è applicabile anche sulla gomma |
✓ | SUPERFICI VERNICIATE | Se ben legate, queste superfici non vengono intaccate o danneggiate dal Detergente |
✓ | TESSILI | Prima dell’uso del Detergente è necessario testare la compatibilità del prodotto su un punto non visibile |
Dosaggio e uso del Detergente per officina BMF
Il Detergente BMF può essere usato sia per il lavaggio manuale sia con idropulitrici e macchine per il lavaggio dei pavimenti. Inoltre, se il tessuto in questione è compatibile, è adatto anche per la pulizia con lava-moquette o pistole ad aria con nebulizzatore. L’applicazione è semplicissima: è sufficiente spruzzarlo sulla superficie da pulire e risciacquare dopo averlo lasciato agire per circa 90 secondi.
Si tratta di un prodotto sicuro per la tua salute, visto che non contiene silicone, fosfati, solventi e altre sostanze corrosive.
Per quanto riguarda il dosaggio, è sufficiente aggiungere la giusta quantità d’acqua al Detergente BMF. Le proporzioni, ovviamente, possono variare in base al grado di resistenza dello sporco. In generale puoi basarti sulle quantità della tabella che trovi qui sotto.
Pulizia officina meccanica: come pulire i pavimenti e non solo in officina con prodotti professionali!
Con i giusti prodotti per la pulizia officina avrai la certezza del risultato e macchine per la pulizia industriali capaci di lavorare per tempi prolungati e resistenti al deterioramento.
Sicuramente è importante avere una macchina per aspirazione e lavaggio pavimenti, ideale per pulire su macchie di oli, grasso, polvere metallica e residui di lavorazione, liquidi e solidi. Leggi l’articolo sull’aspiratore di soldi e liquidi professionale.
Con il pavimento libero da questi detriti e sporchi sarà sicuramente pià smeplice fare una pulizia con un machcinario lavapavimenti e idropulitrici con la garanzia di avere un risultato perfetto e immediato.
Per la pulizia accurata e veloce della maggior parte delle superfici scegli i panni universali per pulizia, ideali anche per l’uso quotidiano e in viaggio. Rimuovono delicatamente anche lo sporco più difficile, come oli, grassi, colle, vernici, catrame e lubrificanti e può essere utilizzato anche sulle mani, data la sua delicatezza.
Inoltre il panno è riutilizzabile, in quanto può essere lavato con acqua, e profumato.
Per detergere diversi tipi di superfici ed eliminare etichette, ma anche grassi e resine, prova i nostri detergenti alta qualità. Presentano tutti la Certificazione NSF .
Ideali per sciogliere lo sporco più ostinato come cera, gomma abrasa, residui di silicone, segni di pennarello indelebile, olio e grasso e resine.
Detergente alcalino professionale a base acquosa dall’alto potere sgrassante e pulente specificatamente studiato per la pulizia di superfici dure (piastrelle, clincker, marmo ecc.) e qualsiasi superficie metallica (ferro, acciaio, inox, alluminio ecc.) verniciate e non
L’efficace formulazione permette di sciogliere e asportare sporcizia, grassi, oli e polvere.
Scopri la gamma HHS e prova subito il pulitore preliminare e promotore di adesione (funzione di primer) altamente efficace e adatto specificatamente per prodotti HHS. Buone prestazioni di pulizia, rapido ed efficace: elimina facilmente lo sporco più ostinato e migliora l’aderenza del lubrificante con tempi di essiccazione brevi.
L’ottima compatibilità del prodotto con le diverse superfici rende il prodotto perfetto per diverse applicazioni.
Prova questo potente sgrassatore per tutte le applicazioni riguardanti le parti meccaniche.
Per rimuovere sporcizia, residui di grasso, lubrificante o carburante da tutte le parti meccaniche, quali catene, frizioni, freni a disco, alberi cardanici e ricambi prima del montaggio.