I lavori di manutenzione industriale richiedono prodotti specifici che ti facciano risparmiare tempo e fatica.
Inoltre, con i giusti prodotti, le manutenzioni industriali saranno più rapide ed efficienti.
Ecco allora una selezione dei prodotti preferiti del manutentore, dai detergenti ai lubrificanti, ma anche utensili a mano fino ai più comuni dispositivi di protezione.
Olio per la manutenzione industriale multiuso e ottimo anche come protezione
Tra i principali prodotti di manutenzione industriale c’è sicuramente l’olio lubrificante. Versatile e multifunzione, si presta a moltissime applicazioni ed è disponibile in diverse varianti, per ogni uso.
Qui abbiamo selezionato tre oli per la manutenzione industriale che, oltre ad essere ottimi lubrificanti, prevengono la corrosione e sono delicati sulle superfici. Inoltre presentiamo anche un prodotto in spray che risulta utile in diversi ambiti, come si può leggere nella rispettiva scheda.
Olio per manutenzione industriale Multi Cobra: pulisce, lubrifica e proteggere le superfici
Il Multi Cobra (scopri il prodotto >) è un olio multifunzione, dalla tripla azione: lubrificante, detergente e di protezione.
Lubrifica cerniere, serrature e catene, eliminando cigolii. Pulisce le parti metalliche o plastiche degli alloggiamenti. E preserva le superfici dalla corrosione, evitando anche il congelamento di serrature e chiusure.
È inoltre ottimo come rimuovi ruggine e come impermeabilizzante e anti-umidità.
Il formato spray, le eccellenti proprietà di scorrimento e l’elevata capacità di penetrazione, lo rendono uno dei prodotti preferiti del manutentore.
Olio lubrificante ideale per prodotti alimentari, farmaceutici e il settore clinico sanitario
Questo speciale olio lubrificante incolore e a bassa viscosità si distingue per le sue eccellenti proprietà di scorrimento.
Si applica facilmente nei punti difficili da raggiungere e garantisce la massima protezione anche in macchinari esposti ad acqua.
Insapore e inodore, puoi utilizzarlo in zone di conservazione o lavorazione di alimenti e bevande, nel settore farmaceutico e sanitario. È infatti privo di acidi, resine, AOX e silicone, non è tossico ed è delicato su pelle e mucose. È inoltre compatibile con molte superfici e ha ottime proprietà anticorrosive.
Spray per manutenzione: lubrifica attacchi e mandrini di macchine utensili, cerniere porte e serrature
Questo spray (vedi la scheda del prodotto >) permette di lubrificare gli attacchi ed i mandrini di macchine utensili, cerniere porte e serrature.
Impedisce l’usura precoce ed il grippaggio delle punte negli attacchi dei martelli perforatori e garantisce a lungo la funzionalità di cerniere di porte e finestre.
Olio lubrificante sintetico ad alta adesività e resistenza a pressioni elevate
Un lubrificante multiuso grazie alle sue caratteristiche equilibrate (vedi i dettagli >). Resistente a pressioni elevate: strato lubrificante fortemente resistente allo strappo con eccezionale attenuazione del rumore e vibrazioni.
Buona penetrazione: alto potere di migrazione anche nelle parti più difficili da raggiungere, per es. accoppiamenti senza giochi.
Altamente adesivo: nessuna dispersione in caso di parti in movimento. protezione efficace e duratura contro la corrosione.
Ottima tollerabilità con i materiali: non intacca O-Ring, plastiche e parti verniciate; resistente agli schizzi d’acqua, acqua marina, soluzioni alcaline e acidi; privo di siliconi, resine e acidi; resistenza alle temperature: da –35°C fino a +180°C e per brevi periodi anche +200°C.
Detergenti professionali: i must have tra i prodotti per la manutenzione industriale
I migliori detergenti professionali sono prodotti per le manutenzioni industriali capaci di rimuovere facilmente sporco e impurità, senza danneggiare le superfici.
Ce ne sono molti tipi, per uso manuale o meccanico e idonei per specifici settori e applicazioni.
Detergente industriale Clean: un prodotto di alta qualità, efficace e facilissimo da usare
La speciale formula chimica del detergente industriale Clean (vedi i dettagli >) è studiata per eliminare residui di pellicole adesive e sporco ostinato come gomma abrasa, silicone olio o grasso.
Al tempo stesso non corrode le superfici ed è indicato anche per i materiali più delicati, tra cui ottone e inox.
Facile da usare, non rilascia odori sgradevoli e garantisce una pulizia rapida e profonda.
Detergente ecologico per la manutenzione industriale di officine, veicoli e macchine
Se cerchi prodotti per le manutenzioni industriali anche amici dell’ambiente, il detergente BMF Cleaner (scopri di più >) fa il caso tuo.
Oltre ad essere biodegradabile, è privo di solventi, fosfati e altre sostanze corrosive. Puoi applicarlo manualmente, con unità ad alta pressione o meccanicamente. In tutti i casi garantisce un’azione efficace, rapida e la massima protezione delle superfici.
Prodotti per le manutenzioni industriali utili e pratici: adesivi super rapidi e potenti anti-ruggine
Tra i prodotti per la manutenzione ci sono poi articoli che potremmo definire gli “utilissimi”: pratici ed efficaci, sono progettati per facilitare il lavoro e ottenere risultati immediati.
È il caso ad esempio dei nastri adesivi super rapidi o del rimuovi ruggine.
Adesivo super rapido EASY PEN: zero sforzo e massima semplicità, anche con una sola mano
Come dice il nome, Easy Pen è un adesivo (vedi le caratteristiche >) semplicissimo da usare.
Grazie al design ergonomico e alla pratica leva si applica con facilità, utilizzando anche solo una mano.
Si incolla in pochi secondi, senza appiccicarsi alle mani, ed è ideale per unire superfici di plastica, gomma o metallo tra loro. Il risultato è sempre preciso e duraturo.
Rimuovi ruggine di ultima concezione con ottime proprietà lubrificanti e anticorrosive
Non un semplice rimuovi ruggine (approfondisci qui >), ma uno sbloccante di alta qualità che, grazie all’innovativa tecnologia OMC 2, ha anche ottime proprietà lubrificanti.
L’elevato scorrimento garantisce un’azione capillare e la massima penetrazione e rimozione della ruggine. Fornisce inoltre una protezione duratura contro la corrosione.
Utensili a mano e prodotti per la manutenzione industriale da portare sempre con te
Nel kit dei manutentori non possono di certo mancare i più comuni utensili a mano.
Pinze, cutter e forbici sono strumenti di uso quotidiano, indispensabili per svolgere svariate mansioni.
Pinza regolabile autoserrante, con protezione antischiacciamento e regolazione a pulsante
In questa pinza autoserrante (vai al prodotto >) tutto è pensato per garantire la massima sicurezza e facilità di impiego.
La protezione antischiacciamento previene possibili lesioni mentre la regolazione di precisione, oltre ad essere rapida, può essere azionata anche con una sola mano.
Cutter 1K con blocco lama automatico, dalla comoda impugnatura e taglio sempre preciso
Il cutter 1K con cursore (vai alla scheda prodotto >) si distingue per la guida precisa della lama e l’alta stabilità.
Grazie al blocco lama automatico puoi usarlo con una sola mano. Dotato di un’impugnatura resistente agli urti, è disponibile con lame in acciaio inox di varie dimensioni.
Forbice Zebra con battuta salvamano e profilo zigrinato, per la massima aderenza al cavo
La forbice Zebra (scopri i dettagli >) ha una lama in acciaio inox con profilo zigrinato che aumenta l’aderenza al cavo.
È dotata di battuta salvamano e di una robusta vite M5 con controdado.
I manici, oltre ad essere ergonomici e bicomponenti, hanno piani inclinati contro il pizzicamento involontario.
Mascherina filtrante monouso PRO FFP2 per lavorare sempre in totale sicurezza
La mascherina filtrante monouso PRO FFP2 (clicca per i dettagli >) offre un’eccellente adattabilità al viso e aderenza anche in corrispondenza del naso.
Oltre ad essere estremamente confortevole, garantisce ottime prestazioni filtranti e una bassa resistenza alla respirazione.
È ideale per la protezione da agenti contaminanti a media-bassa tossicità, presenti in concentrazioni fino a 10 volte il valore limite ponderato.