Nuova fresa a gradini HSS performance: durata, precisione e velocità record per una fresa conica a gradini

Si chiama fresa a gradini HSS Performance e il nome non è casuale. Sono proprio le performance il suo punto di forza.

Nella nuova fresa per trapano a gradini tutto è stato progettato per migliorarne la resistenza, la facilità di impiego e la precisione. E ottenere così una foratura perfetta, in tempi rapidissimi.

Fresa a gradini HSS performance: 100% più veloce e 4 volte più duratura di una comune fresa a gradini HSS

A seguito di un utilizzo prolungato, le punte a gradini tendono a rovinarsi velocemente, rendendo la lavorazione difficile e poco precisa. Con la fresa a gradini HSS di nuova generazione (vai al prodotto >) non avrai più questo problema.

La fresa a gradini conica Performance ha una durata 4 volte superiore rispetto alle punte di uguale categoria.

Inoltre, paragonata ad una punta a gradini HSS tradizionale, i tempi di foratura sono dimezzati. Il merito è della sua esclusiva smerigliatura ad alta velocità che migliora il centraggio e garantisce una foratura di precisione. Anche la forza di avanzamento richiesta è notevolmente ridotta, fino all’80%. Con il minimo sforzo puoi quindi ottenere risultati eccellenti.

fresa a gradini - 0694453
Cod. art. 0694453...

Nella fresa a gradini HSS la geometria è studiata per garantire un lavoro più rapido e accurato

La particolare geometria della fresa conica a gradini HSS Performance permette un funzionamento regolare, senza il rischio che si incastri nella superficie di lavorazione. Il foro risulta pulito e perfettamente tondo. Sui bordi si formano pochissime bavature e la lamiera sui cui si lavora non subisce alcuna distorsione.

La nuova fresa a gradini, disponibile in diverse lunghezze e diametro, ha inoltre un gambo a 3 lati che ottimizza la trasmissione della forza. Grazie alla sua speciale conformazione, non rischi di torcere il mandrino, lo proteggi da eventuali danni e lo apri e chiudi con estrema facilità.

I campi di impiego della nuova fresa a gradini conica HSS Performance

Utilizzando la nuova fresa per trapano a gradini con attrezzature fisse e trapani manuali potrai effettuare centrature, forature, carotaggi e sbavature, sempre precisi e con una sola operazione.

SU QUALI MATERIALI PUOI USARLA:
  • Lamiere
  • Pannelli
  • Tubi i in acciaio non legato con resistenza fino a 900 N/mm²
  • Tubi in acciaio legato con resistenza fino a 900 N/mm² e spessore fino a 2 mm
  • Alluminio
  • Ghisa
  • Ottone
  • Bronzo
  • Legno e plastica con spessore fino a 2 mm

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori