Schiuma poliuretanica: come scegliere la più adatta

Per isolare edifici o per incollare o montare porte interne e esterne senza viti si possono usare diversi tipi di prodotti, molti di questi sono a base di poliuretano. Abbiamo parlato di come e perché si utilizza la schiuma poliuretanica ma quale schiuma poliuretanica Würth è la più adatta al tuo lavoro?

Quale schiuma poliuretanica è adatta al tuo lavoro?

Ogni schiuma poliuretanica Würth è studiata per essere perfetta nelle situazioni più disparate. Ogni lavorazione infatti necessita di una schiuma PUR con caratteristiche diverse e ideali. Alcune lavorazioni possono richiedere una schiuma poliuretanica non espandente o non avere il limite dello spazio per il fissaggio, in altri casi può bastare una schiuma poliuretanica bassa espansione o ideale per zone umide, zone secche, resistere alle intemperie e così via.

Scopri come utilizzare la schiuma poliuretanica >

  • Schiuma poliuretanica impermeabile (a celle chiuse) è resistente ad acqua, muffe o alghe. Si differenzia in due tipologie, a seconda della permeabilità al vapore: a celle chiuse e a celle aperte.
    • Schiuma poliuretanica ad alta densità o a celle chiuse, ha una struttura chimica più compatta e rigida che la rende impermeabile. La schiuma espansa impermeabilizzante viene usata come impermeabilizzante e sigillante o sotto forma di pannelli rigidi per isolamento termoacustico.
    • Schiuma poliuretanica isolante o a celle aperte, ha una struttura chimica meno compatta, che permette di combinare bassa trasmittanza termica e ottime capacità di isolamento termoacustico con permeabilità all’acqua in entrambe le direzioni. Questa schiuma poliuretanica è un ottimo isolante termico, infatti viene molto utilizzata per sigillare i serramenti.
  • Schiuma poliuretanica ignifuga, o resistente al fuoco, che resiste all’esposizione prolungata ad alte temperature.
  • Schiuma poliuretanica espansa, lavorabile a lungo prima di di indurirsi, viene utilizzata come isolante riempitivo per l’isolamento termico e come schiuma poliuretanica per coibentazione.

I prodotti a base di schiuma poliuretanica sono versatili e hanno più o meno le stesse caratteristiche ma possono essere specifici per alcuni tipi diversi di lavorazioni. Trova in un click il prodotto adatto al tipo di lavoro che fai.

Quale schiuma poliuretanica usi più spesso nel tuo lavoro?

Adesivo in schiuma per il montaggio tegole in poliuretano

Adesivo a base di poliuretano (vai al prodotto >) ad indurimento rapido e con elevate resistenze meccaniche
Specifico per il montaggio di tegole e coppi, compatibile con la maggior parte dei materiali edili (come per es. calcestruzzo, tegole, coppi, legno, ecc.)

Come scegliere la schiuma poliuretanica
Cod. art. 08923241
  • resistenze meccaniche particolarmente elevate, ad alto potere fissante (18 N/cm2)
  • eccezionale resistenza agli agenti atmosferici (p.es. vento, ecc.)
  • Sistema di fissaggio rivoluzionario, rapido e pratico
  • facilità e maneggevolezza abbinata ad una maggiore sicurezza di utilizzo
  • resa in schiuma espansa liberamente: fino a 40 l
  • resa in schiuma espansa in giunto: fino a 60 metri lineari in una fuga di 2,5 cm di diametro

COME SI USA?

  1. Erogare due strisce orizzontali di schiuma sulla superficie e posizionare i coppi entro 10 min. esercitando una leggera pressione
  2. Concludere il fissaggio della fila di coppi
  3. Applicare due punti di schiuma sull’intercapedine dei coppi.
    IMPORTANTE: Inumidire i coppi prima dell’applicazione della schiuma
  4. Posizionare quindi i coppi superiori applicando una leggera pressione
Come scegliere la schiuma poliuretanica

EASY PUR è armato con la valvola di sicurezza collaudata dal TÜV, per il riempimento e fissaggio di telai di porte e finestre, attraversamenti di tubature, cavità murarie e per l’isolamento di giunti tra serramento, cassonetti per tapparelle, sottotetti, tra muratura e pareti/soffitti in cartongesso, ecc

Come scegliere la schiuma poliuretanica
Cod. art. 0892155550
  • Inflando il tubetto nell’apposito tappo, il beccuccio può essere riutilizzato anche dopo 2 – 3 settimane senza bisogno di pulizia
  • Bomboletta stoccabile in posizione verticale ed orizzontale
  • Valvola antiblocco garantita
  • Resa: 40 l
schiuma ad espansione monocomponente wurth

Schiuma poliuretanica (PU) monocomponente per lavori di montaggio e di sigillatura

Caratteristiche principali per un uso professionale di questa schiuma poliuretanica monocomponente (vai al prodotto >) :

Come scegliere la schiuma poliuretanica
Cod. art. 0892152
  • dosaggio preciso
  • impiego pulito ed accurato
  • interruzioni senza bisogno di pulitura
  • resa ca. 45 litri
SCHIUMA MONOCOMPENENTE PER APPLICAZIONE A PISTOLA wurth 2

Adesivo in schiuma monocomponente per pistola

La schiuma monocomponente per pistola PURLOGIC® Flex di alta qualità per l’isolamento dei giunti elastici ideale per produttori di finestre e dagli esperti del settore.

Come scegliere la schiuma poliuretanica
Cod. art. 08921428
  • Altamente elastica e flessibile
  • Compensa il movimento strutturale evitando distacchi, rotture, ecc.
  • Conserva la proprietà isolante nel tempo
  • Evita la formazione di ponti termici
  • Testata da enti di controllo
  • Dotata di ottima adesione su molteplici superfici come cemento, pietra, PVC duro, metallo, intonaco, fibrocemento, poliestere, polistirolo e legno
  • resa della schiuma espansa: fino a 18 l che corrispondono ad una fuga di circa 12,5 m di lunghezza (con larghezza 2,5 cm e profondità 7 cm)

COME SI USA?

  1. Erogare due strisce orizzontali di schiuma sulla superficie e posizionare i coppi entro 10 min. esercitando una leggera pressione
  2. Concludere il fissaggio della fila di coppi
  3. Applicare due punti di schiuma sull’intercapedine dei coppi.
    IMPORTANTE: Inumidire i coppi prima dell’applicazione della schiuma
  4. Posizionare quindi i coppi superiori applicando una leggera pressione
Come scegliere la schiuma poliuretanica

Adesivo poliuretanico monocomponente, pronto all’uso, per l’incollaggio di pannelli isolanti

L’adesivo in schiuma PURLOGIC® è particolarmente indicato per l’incollaggio di pannelli isolanti in verticale. Questa schiuma poliuretanica bassa espansione permette un rapido ed affidabile allineamento dei pannelli isolanti e dei pannelli per le costruzioni a secco. Perfetto anche per i più attenti alle emissioni: bassissime emissioni (EC1+) e privo di solventi.

  • riduzione dei tempi di lavorazione fino al 30%
  • elevata presa iniziale anche con basse temperature
  • impiego economico grazie al dosatore
  • pareggia le irregolarità in modo ottimale
  • bassa espansione per un rapido ed affidabile allineamento dei pannelli isolanti e dei pannelli per le costruzioni a secco
  • resistente ad una varietà di solventi, colori e agenti chimici

AVVERTENZE:

  • i pannelli isolanti devono essere fissati ulteriormente con fissaggio meccanico tramite gli appositi tasselli per pannelli isolanti Art. 5921 …
  • non aderisce su PP, PE, PTFE e silicone
  • non resiste ai raggi UV e all’ acqua
  • si sconsiglia l’applicazione in luoghi soggetti a continue esposizioni all’acqua
  • si consiglia di eseguire sempre, su ogni tipo di sottofondo, prove di aderenza e di compatibilità

Sigillante e adesivo da costruzione PU 40+

Con il sigillante e adesivo poliuretanico PU 40+ monocomponente tixotropico ad alto modulo elastico è adatto a diversi tipi di lavorazione, come adesivo per opere di lattoneria, tegole e coppi, per finiture interne, zoccolini, battiscopa, canaline ecc. ma anche per la sigillatura di crepe e fughe, condotti d’aria e giunti di raccordo.

  • tixotropico con elevate proprietà di adesione e a rapido indurimento per l’incollaggio di molteplici materiali
  • utilizzabile facilmente sia su superfici verticali e orizzontali
  • non contiene solventi, non corrosivo, privo di silicone, inodore
  • bassissima emissione di sostanze organiche volatili (scopri cosa sono)
  • per giunti dilatazione soggetti a movimenti fino a 25%

COME SI USA?

Istruzioni

  • I pezzi da assemblare devono essere piatti, asciutti e privi di polvere, grasso e altri agenti inquinanti che potrebbero impedire l’adesione.
  • Prima dell’uso, pulire le superfici con un’apposita sostanza sgrassante o acetone
  • Applicare con una pistola manuale, pneumatica o a batteria
  • Utilizzare la cartuccia o il sacchetto entro 24 ore dall’apertura
  • Non applicare a temperature inferiori ai +5°C
  • In caso di utilizzo a basse temperature, conservare le cartucce a +20°C prima dell’uso
  • Non applicare alla luce solare diretta

Come rimuovere la schiuma poliuretanica dura?

Un ottimo prodotto da avere sempre a disposizione se si lavora con le schiume PU è il pulitore per schiuma PU indurita (vai al prodotto >), adatto  per rimuovere tutte le schiume e i residui a base di poliuretano, anche quelle bicomponenti.

Come scegliere la schiuma poliuretanica
Cod. art. 0892160101

Compatibilità con un vasto numero di superfici, provalo su alluminio, acciaio, acciaio inox, PVC-duro, vetro, ceramica, granito, marmo e materie plastiche

  • Stabile (altamente tixotropico)
  • Efficace, sicuro e semplice
  • Non corrode e non danneggia la superficie trattata

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori

    Lascia un Commento