Misuratore laser autolivellante CLG – 15 con nuova tecnologia a raggio verde
Linee più visibili rispetto alle tradizionali linee rosse con il misuratore laser autolivellante CLG – 15
• Il nuovo misuratore laser Würth proietta contemporaneamente o separatamente una linea verde orizzontalmente e verticalmente
• Angolo di proiezione delle linee di oltre 180°
• Allarme visivo (rapido lampeggio dei fasci laser) in caso di non autolivellamento
• Il tasto di bloccaggio del pendolo permette di inclinare il raggio alla pendenza voluta e una miglior protezione del pendolo durante il trasporto
• Robusto e resistente agli spruzzi d’acqua
• Completo di minitreppiede trasformabile in staffa a muro con fissaggio magnetico o a vite
All’interno della confezione troverete:
Livello laser CLG NON DISPONIBILE
Bersaglio con calamita 5709 300 002
Borsa a tracolla
Mini treppiede attacco 1/4”
Dati tecnici:
- Laser classe II
- Raggio d’azione negli interni ca 20 m*
- Precisione di livellamento +/-1,5 mm/5 m
- Precisione della linea +/-1,5 mm/5 m
- Angolo di proiezione linea laser ca.180°
- Campo di autolivellaemnto +/-4°
- Grado di protezione IP54
- Temperatura d’esercizio da -10°C a 40°C
- Attacco treppiede 1/4”
- Dimensioni 108x115x76 mm
*Attenzione! Il misuratore laser viene fornito senza batterie, ti consigliamo: Set di 4 batterie alcaline
Il misuratore laser è acquistabile direttamente sul sito Würth, previa registrazione. La vendita è riservata ad aziende, artigiani, professionisti in possesso della Partiva Iva.
Per ulteriori informazioni puoi cliccare sul bottone “Acquista ora” e visualizzare la sezione del sito, la marcatura CE e le istruzioni per l’uso e procedere all’acquisto.
Per problemi in fase di registrazione o acquisto contatta l’assistenza clienti
Per il Misuratore laser CLG – 15 sono disponibili moltissimi accessori