Un proverbio recita: “Un esperto è uno che ha fatto tutti gli errori possibili nel suo campo”

Dai un’occhiata a quello che è successo al carpentiere protagonista del video…

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=PMdZOSHsACQ[/embedyt] Per effettuare il fissaggio perfetto non usare la prima cosa che ti capita!

Adesivo per legno sigillante monocomponente con forte presa iniziale Art. 0892 452 90

SIGILLANTE IBRIDO MS-POLYMER Art.089245290 CAMPI D’IMPIEGO Ottima adesione sui più comuni materiali usati in edilizia; è indicato per il fissaggio di pannelli isolanti e decorativi, pannellature in legno, perline, zoccolini, rosoni, targhe, insegne e per il ripristino di piastrelle e supporti a base minerale. Compatibile con polistirolo, viste le molteplici tipologie si consiglia una prova preliminare per assicurarsi l’idoneità.
  CARATTERISTICHE
  • Adesivo ad alto modulo, non si ritira. Ha un eccezionale tixotropia ed elevata resistenza a trazione. Impiego su gran parte di materiali come legno, metalli, vetro, pietra, e materie plastiche.
  • Elevata presa iniziale “effetto ventosa” che permette di mantenere gli oggetti in posizione evitando sostegni, chiodi, puntelli
  • Assicura velocemente un’elevata tenuta
  • Elevato potere riempitivo
  • Compatibile con la maggior parte dei materiali edili porosi e non porosi
  • Aderisce e polimerizza anche su superfici umide
  • Resistente alle intemperie e ai raggi UV
  • Facile da usare privo di plastificanti, solventi isocianati e ftalati
acquista_ora
Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 6 votes
Brand Name
Würth
Product Name
Adesivo per legno Art.089245290

Lascia un Commento